転倒検知機”倒れコール”TAKEX(タケナカエンジニアリング)¥49,980税込¥54,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
黄色フラッシュ・サイレン付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)取扱い終了
屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。
工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。
用途人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します、非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適ですトラスコ品番820-4967セット内容取付用ネジ2本材質樹脂幅(mm)80高さ(mm)234タイプ黄色フラッシュ・サイレン付受信機奥行(mm)91消費電力(W)2.5電源DC10~30V(極性なし)またはAC100V消費電流(mA)330設置場所屋内・屋外
関連キーワード