カテゴリ
- 制御機器(46)
- 電気材料(24)
- 学童・教育用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- メカニカル部品(6)
- 安全保護具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 日用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(40)
- RS PRO(25)
- SPARKFUN(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- SOFT99(3)
- LEM(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 山本光学(2)
- ワイズギア(2)
- 視覚デザイン研究所(2)
- アズワン(1)
- 小林製薬(1)
- TRUSCO(1)
- LEC(レック)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- LAVEN(ラベン)(1)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「extra tac」の検索結果

くもらないフィルムあんしんプラス
東プレ(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)取付け方法シリコーン粘着
デミスト3(くもり止め液)
山本光学(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(45mL)当日出荷めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。トラスコ品番371-9758タイプスプレー種類くもり止め液主成分アルコール系溶剤、界面活性剤、その他有機溶剤 【火気厳禁】RoHS指令(10物質対応)対応特性ハードコート面、ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
お風呂用 鏡がくもらないフィルム
LEC(レック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。用途浴室材質くもり止めフィルム:PET商品タイプフィルム
防曇・防汚フィルム
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
メガネのふくだけシートクリーナー & くもり止め
SOFT99(10件のレビュー)¥529税込¥5821個(20枚)当日出荷拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。トラスコ品番375-4944種別速乾ウエットシート材質不織布・エタノール・界面活性剤質量(g)44アズワン品番64-1129-29商品タイプ使い捨てシート
MiniBottle くもり止め
LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)当日出荷スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
メガネ用曇り止めスプレー
SOFT99(18件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(18mL)当日出荷ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用成分界面活性剤、アルコール剤タイプスプレー内容量(mL)18アズワン品番1-4520-01
メガネのくもり止め 濃密ジェル
SOFT99(30件のレビュー)¥699税込¥7691個(10g)当日出荷くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。トラスコ品番820-7376タイプジェルアズワン品番64-1129-31
親水処理ポリエステルフィルム
アズワン¥8,990税込¥9,8891セット(10枚)当日出荷親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
メガネクリーナふきふき くもり止めプラス20包
小林製薬(4件のレビュー)¥419税込¥4611個(20枚)当日出荷拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナー。レンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に成分イソプロピルアルコール、界面活性剤1枚の寸法(mm)約100×133アズワン品番65-0435-48商品タイプ発泡洗浄剤
YJ-17 ZENITH-P ジェットヘルメット
ワイズギア(8件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から27日以内出荷通勤からツーリングまで幅広いシーンで活躍します。PINLOCKシールドを標準装備(PINLOCKシートは別売)。 日差しをカットする開閉式サンバイザーを標準装備。吸汗・速乾性に優れ、銀イオンが抗菌消臭効果を発揮するSilverCool内装。 強靭なFlex-FRP帽体。リアリフレクトステッカー。ワンタッチバックル式チンストラップを装備。![PG-296 スーパークモリ止メポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43104875-250627-02.jpg)
PG-296 スーパークモリ止メポケット
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷収納しやすく持ち運びやすいカード型くもり止めスプレー。ヘルメットシールド用強力くもり止めスプレー。ツーリングで携帯しやすいカードタイプボトル。スプレーしてティッシュ等で伸ばして乾かすだけの簡単施工。少量でも多く使える!シールド約100回分用途部品構成:本体×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×56×11内容量(mL)18
YJ-S ジェットヘルメット
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サンバイザー装備オープンジェット。〇洗える内装 外して丸ごと洗える。〇サンバイザー装備 日差しをカットする開閉式サンバイザー。〇UVカット ハードコートシールド UVカットコーティングと、傷が積みにくいコーティングを施したシールド。〇フィット感に優れた帽体設計 長時間の使用でも疲れにくい。〇エアベンチレーションシステム 内部に空気を取り入れ、内部熱気を排出。〇マイクロラチェットワンタッチバックル ヘルメットのあご紐を簡単脱着できる。〇ワンタッチシールド着脱システム 工具無しでワンタッチで交換ができるシールド脱着可能。〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり規格JIS2種・SG素材ポリカーボネート複合素材帽体
ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液)
山本光学(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(18mL)当日出荷めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)タイプスプレー種類くもり止め液主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤RoHS指令(10物質対応)対応特性マルチコートやハードコート、ポリカーボネート、アクリル、ガラスなどさまざまなコーティング面や基材に塗布可能
ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤
YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
YJ-20 ZENITH(ゼニス) ジェットヘルメット
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷7カラー×6サイズからベストな選択ができる仕様でフルモデルチェンジ。 アンチフォグシールド・新ベンチレーションシステム・スーパークール内装等々の機能を加え、充実装備で使いやすさが向上。 さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングも実現可能。 通勤からツーリングまで幅広いシーンでの活躍が期待できます。 フルサイズ設定(XS~XXLの6サイズ設定)※一部カラーは除く。 開閉式ダイレクトベンチレーション。 脱着スムーズインナーボトムフォルム。 市街走行に適したソフトフィットインナー。 耳周りスピーカー収納スペース。 全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。 シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド。 走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。 ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ。
AMT STORM GEAR DRYSTAR XF JACKET
Alpinestars(アルパインスターズ)¥19,980税込¥21,9781着8日以内出荷EXTRA FLOW カジュアル透湿防水ウェア用途ライディングジャケット色BLACK
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ギガ丸 ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷きりっとした直線が生きるギガGを骨格にした、デザイ ン丸ゴシック体です。細部におおらかな表情がプラスされ、斬新な書体として誕生しました。5書体パック。収容ウェイト:Light/Medium/Bold/Extra Bold/Ultra。9354文字収容(Adobe-Japan 1-3準拠)。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22 ATM Light4.6.2以降、MacOS X 10.0~10.9.xディスク1書体あたり約2~5MBのハードディスク空容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴナ ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷文字に求められる伝統美と読みやすさに加えて、個性的なインパクトを兼ね備えた、デザインゴシック体が誕生しました。 視認性、判読性、可読性といったユニバーサルデザインの視点をクリアしながら、文字組みした際のバランス、個性的な美しさをいっそう追求しました。しかも充実の8ウェイト(Extra Light/Light/Regular/Medium/Demi Bold/Bold/Heavy/Ultra)展開。広告・SP・エディトリアル・Web・TV テロップなど、あらゆるデザイン領域で創作意欲を高め、表現の幅をグーンと拡げます。収容文字数は9354文字(Adobe-japan 1-3準拠)。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.10.x対応機種Intel搭載Macディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
Sabouraud Dextrose 4% Agar Contact w. Chloramphenicol-RT acc.EP 20 146549 20PACK
Merck(メルクミリポア)¥8,198税込¥9,0181セット(20個)翌々日出荷種別PACKアズワン品番61-0191-30
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Extraction Tool, 0.5/1.0 Sealed Contact
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Montage Gel Extraction Kit 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781セット(50個)6日以内出荷仕様ブランド名:Montage、概要:Montage ゲル抽出キット、デバイスカラー:青色セット内容ウルトラフリー-DA遠心式フィルターユニットおよび改変TAEバッファー(50倍濃縮溶液)を含みます品名モンタージュ ゲル抽出キットアズワン品番61-0199-04
RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥399税込¥4391袋(100個)7日以内出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 320mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 60L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。RS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0555アズワン品番65-7813-01
リードスイッチ
KEMET¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0976アズワン品番65-7809-30
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0551アズワン品番65-7842-30
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
リードスイッチ
KEMET¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0993アズワン品番65-7809-10
リードスイッチ
KEMET¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1059アズワン品番65-7811-80
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0541アズワン品番65-7812-19
リードスイッチ
KEMET¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0927アズワン品番65-7807-80
ボールベアリング180mm225mm 深溝
SKF(日本エスケイエフ)¥180,980税込¥199,0781個7日以内出荷。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applications。Its slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unit。Stainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicals。Its an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignments。All these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2
LEM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
















![PG-296 スーパークモリ止メポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43104875-250627-02.jpg)