カテゴリ

  • オフィス家具(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 照明(27)
  • 制御機器(23)
  • 電動工具(22)
  • 自動車純正部品(14)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez-10」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZラップ 10cm×300m MuellerEZラップ 10cm×300mMueller
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アイシングなどの際のスピーディーなラップ。 300mのたっぷりサイズ。 自由に手で切ることができます。
仕様●サイズ:幅10cm×長さ300mアズワン品番67-8171-03
セラミックス芯出しバー フジツールセラミックス芯出しバーフジツール(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン/ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
木製イーゼル(Mサイズ) ナカバヤシ木製イーゼル(Mサイズ)ナカバヤシ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から5日以内出荷
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。 4段階に高さ調整可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下質量(kg)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140RoHS指令(10物質対応)対応
替頭イージーショックレスハンマー オーエッチ工業替頭イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
eソラメンテ-Z アイテスeソラメンテ-Zアイテス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
開放電圧とインピーダンス測定(直列抵抗)により故障を検出。インピーダンス測定はパネル点検の主流です。天候変化や設置環境の影響をほとんど受けません。そのため測定結果の判断が容易です。電源を入れるとすぐに測定が可能です。自動測定機能により、テスター感覚のかんたん操作です。携帯性に優れたコンパクトサイズです。機能もシンプルで使いやすくなっています。拡張機能の電流センサーeA-10を追加することで、パネルの故障位置が特定できます。
仕様●使用環境温度:0~40[℃]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ●検査対象電圧:0~750[V]●検査抵抗:0~1500[Ω]●電池持続時間:5時間程度(750[mAh]2本)付属品テストリード・セット(赤色と黒色)長さ:900[mm]、単4アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):122×76×36.5質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):187+24(乾電池)電源単4アルカリ乾電池2本、単4ニッケル水素充電池も使用可能機能データ記録:なしオートパワーオフなし(省電力機能つき)
木製イーゼル ナカバヤシ木製イーゼルナカバヤシ
6,498税込7,148
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材仕様お客様組立質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130RoHS指令(10物質対応)対応
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
G-EZショックレスハンマー EZシリーズ オーエッチ工業G-EZショックレスハンマー EZシリーズオーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
ネーム印補充液 HEC400 朱 uni(三菱鉛筆)ネーム印補充液 HEC400 朱uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
369税込406
1パック(2本)
当日出荷
EZ-10(イージー・テン)用の補充インクカートリッジです。
質量(g)4トラスコ品番400-7824適合本体EZ-10繰り返し・詰め替え対応
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
用途機械の組み立て等材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など関連資料(1.4MB)
クーラントノズル タンガロイクーラントノズルタンガロイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1500x750x10mm 肩吊り エスコ1500x750x10mm 肩吊りエスコ
10,300税込11,330
1枚
当日出荷
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40質量(kg)約2ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)2230耐荷重(kg)約70アズワン品番64-7862-94
荷物運搬用シート エスコ荷物運搬用シートエスコ
6,160税込6,776
1枚
当日出荷
手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚アズワン品番65-2135-98
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ平城商事
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
部品 クーラントノズル イスカル部品 クーラントノズルイスカル
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクストラップ(重量物用) エスコラクラクストラップ(重量物用)エスコ
5,590税込6,149
1セット(2本)
翌日出荷
壁や床を傷つけにくくします。6つのアームポケットで9段階の長さ調節が可能。人間工学に基づいた設計。背中ではなく、腕と脚を使って荷物を持ち上げます。壁や床を傷つけたり、傷をつけたりする可能性を低減します。重いものを持ち上げたり、家具、家電製品、マットレス、その他あらゆる家庭用品を移動させるために特別に設計されています。2本のベルトを交差せて持つこことで、重量物を運びます。
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
919税込1,011
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
引込計器盤ステンレス製キャビネット 内外電機引込計器盤ステンレス製キャビネット内外電機
129,800税込142,780
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
【オーダー】開閉器盤 内外電機【オーダー】開閉器盤内外電機
44,980税込49,478
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
開閉器盤端子台付屋外用 内外電機開閉器盤端子台付屋外用内外電機
99,980税込109,978
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
引込計器盤 内外電機引込計器盤内外電機
66,980税込73,678
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用) スペクトロニクスEZ-Ject 簡易注入キット(POE専用)スペクトロニクス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント マツ六ストレートEZレール 支柱用自在ジョイントマツ六
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用支柱用自在ジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ115×厚さ46.2全長(mm)46.2適合サイズ丸棒・支柱:38.36
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
36,980税込40,678
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
46,980税込51,678
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
材質保護等級IP2XDRoHS指令(10物質対応)対応
開閉器盤屋外用 内外電機開閉器盤屋外用内外電機
54,980税込60,478
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
開閉器盤端子台付ステンレス製キャビネット 内外電機開閉器盤端子台付ステンレス製キャビネット内外電機
119,800税込131,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
(74871)スプリング ホンダ(74871)スプリングホンダ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
球面軸受 38.1mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 38.1mm内径SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:38.1mm●外径:61.913mm●コード番号:217-6796アズワン品番65-7885-53
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
開閉器盤ステンレス製キャビネット 内外電機開閉器盤ステンレス製キャビネット内外電機
59,980税込65,978
1面
5日以内出荷
開閉器盤端子台付 内外電機開閉器盤端子台付内外電機
97,980税込107,778
1面
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気