5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)4.0 仕様つめ替えタイプ 材質(軸、キャップ)樹脂 全長(mm)135.1 質量(g)8.46 タイプシングル エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 171
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
タイプシングル 最大径(Φmm)11.5 全長(mm)135.1 仕様つめ替えタイプ 材質ボディ:樹脂 エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ4mm エコマーク認定番号17 112 171
1セット(3色)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品タイプ詰替式本体 線幅(mm)1.1~4.0 仕様つめ替えタイプ 材質(軸、キャップ)樹脂 全長(mm)136.8 質量(g)8.94 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 172
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)1.1~4.0 仕様つめ替えタイプ 材質ボディ:樹脂 タイプツイン エコマーク認定認定 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 172
1セット(3色)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷