24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10 アズワン品番67-8742-24
1個
3,500 税込3,850
欠品中

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)40 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
エコ商品
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)41 消費電力(W)6.7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)53 消費電力(W)7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP
消費電力(W)5 仕様調光不可 電源(V)100 口金E11 全光束(Lm)450 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 ランプ径50/長さ(mm)64 演色指数(Ra)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5.9 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W
種別20W形 広角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)20 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E11 定格消費電力(W)6.7 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)41 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.113 光源色電球色 アズワン品番65-0528-06 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

口金E11 定格消費電力(W)7.0 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)53 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 アズワン品番65-0416-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)60 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)4800
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 口金GZ4、EZ10 定格寿命(時間)4000 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 直径×長さL(Φmm×mm)50×60 機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3100 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


関連キーワード