充電マルチツール 本体のみPanasonic(パナソニック)翌日出荷
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4