カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 自動車純正部品(2)

「ez75a3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A3 充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
96税込106
1セット(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A3 充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリングチャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
【修理】14.4V/18V充電インパクトレンチ (パナソニック) 修理【修理】14.4V/18V充電インパクトレンチ (パナソニック)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】充電インパクトレンチ 18V 3.0Ah(パナソニック(Panasonic)) 修理【修理】充電インパクトレンチ 18V 3.0Ah(パナソニック(Panasonic))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】充電インパクトレンチ 18V 5.0Ah(パナソニック(Panasonic)) 修理【修理】充電インパクトレンチ 18V 5.0Ah(パナソニック(Panasonic))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah(パナソニック(Panasonic)) 修理【修理】充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah(パナソニック(Panasonic))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ソケットアンビル Panasonic(パナソニック)ソケットアンビルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。
トラスコ品番824-6666適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
ミラー(L),リヤービュー MAZDA(マツダ)ミラー(L),リヤービューMAZDA(マツダ)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
ミラー(R),リヤービュー MAZDA(マツダ)ミラー(R),リヤービューMAZDA(マツダ)
43,900税込48,290
1個
翌々日出荷