カテゴリ
- 建築金物(68)
- 卓上消耗品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 機構部品(52)
- 作業工具(30)
- 厨房用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 理美容(9)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農具(4)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- サクライ(49)
- ハイロジック(38)
- CKD(36)
- TRUSCO(17)
- コガネイ(14)
- 長沢製作所(14)
- EDISON(13)
- ベッセル(13)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(13)
- トップ工業(12)
- AGENT(12)
- 遠藤商事(10)
- タカノ(10)
- EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)(9)
- サンコーテクノ(8)
- アルファ(7)
- ホンダ(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- アヴァンセ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ezi」の検索結果

イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1箱(30本)ほか当日出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としませんRoHS指令(10物質対応)対応
Eziアクションポンプ
コクゴ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥5,898~税込¥6,488~1箱(30本)ほか4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能RoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイアンカー EZI ステンレス
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(30本)ほか4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W イージーアイ アンカー
大阪魂¥723~税込¥795~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
ドブ イージーアイ アンカー
大阪魂¥1,340税込¥1,4741個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
SUSイージーアイアンカー
大阪魂¥2,583~税込¥2,841~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
ボルト・ナットセット
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット ネジ・ナット 12種類 各20個入りボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40ナット6×10、8×1.25、10×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
イージーアイドリル
サンコーテクノ¥5,998~税込¥6,598~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換
変換名人(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷東芝/日立1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ端子東芝/日立1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥6,498~税込¥7,148~1箱(30本)ほか4日以内出荷穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot
PROGES PLUS¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換
変換名人¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 1.8"IDE変換アダプタ端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
イージーアイドリル
サンコーテクノ¥4,498~税込¥4,948~1本(1本)4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
HDD変換アダプタ ZIF HDD→2.5HDD変換
変換名人¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 2.5"IDE変換アダプタ端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥209~税込¥230~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
¥1,790税込¥1,9691個当日出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
平板エジェクタピンFHP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷寸法L(mm)400材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
エジェクタガイドブッシュEGB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279~税込¥307~1本4日以内出荷から8日以内出荷寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
平板エジェクタピンFEP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷寸法L(mm)300材質YAG硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
...