カテゴリ

  • 制御機器(228)
  • 切削工具(147)
  • 測定用品(144)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • メカニカル部品(96)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 機構部品(65)
  • バイク部品(48)
  • 電気材料(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 空調・電設資材(23)
  • 事務用品(22)
  • 物流用品(21)
  • 作業工具(18)
  • 農業機械(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 家電(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 医療(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手袋(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-0.5」の検索結果

関連キーワード
1,306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から10日以内出荷
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付関連資料単品カタログ(0.45MB)ピン長さ(mm)19
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
バックライト搭載LEDが点灯する導通チェック機能1.5V電池チェックレンジ搭載直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)関連資料CD771 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD771 取扱説明書(2.56MB)
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
タルキオサエ ハイロジックタルキオサエハイロジック(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.36MB)
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズAUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能取扱説明書(0.8MB)仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL関連資料マニュアル(1.05MB)調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)カンペハピオ
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)ユニシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
179税込197
1個(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スリムモデル(電工)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)安全規格CAT IV 300 V, CAT III 600 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)スマート電力量モニタ KM50-Comron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ岡谷電機産業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
46,880税込51,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-Mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル質量(g)約20(本体のみ)消費電力(W)通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)圧力種類ゲージ圧比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内センサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
ペン型デジタル塩分濃度系 マザーツールペン型デジタル塩分濃度系マザーツール
24,980税込27,478
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ イスカルカットグリップイスカル
83,980税込92,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はF形接栓式コネクター、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジとBS/CS放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用 出力ケーブル付分波器質量(kg)0.07ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア)RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじNMB(ミネベア)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
トルクメーター ハイオストルクメーターハイオス
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル) ラトックシステムRaspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル)ラトックシステム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
ISO旋削チップ DNMG-F3M イスカルISO旋削チップ DNMG-F3Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビックCoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズサンドビック
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
399,800税込439,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
...