カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,173)
  • 制御機器(225)
  • メカニカル部品(166)
  • 物流用品(135)
  • 自動車純正部品(134)
  • 作業服(55)
  • 電気材料(53)
  • 切削工具(52)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 機構部品(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 測定用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 事務用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 農業機械(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 安全標識(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 住設機器(9)
  • カー用品(9)
  • 作業工具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 手袋(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • テープ(6)
  • 厨房用品(6)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「f-102」の検索結果

2,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF102ミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
09F9F102 RBC-011背もたれ用フチ部品(左) OGK技研09F9F102 RBC-011背もたれ用フチ部品(左)OGK技研
159税込175
1セット
8日以内出荷
耐切創性手袋 カットガード F102NFロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFロングミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・Fゲージ数10耐切創性X/F
ハーネス インストルメント (F102) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (F102)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ハーネス ダッシュボード (F102) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (F102)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
コントロールヒーター (F102) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (F102)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーム ランプ (F102) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (F102)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (F102) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (F102)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (F102) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (F102)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
F102/F103用バッテリー TAKENOWF102/F103用バッテリーTAKENOW
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
F102/F103用。
用途F102/F103用バッテリー。
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5RVISHAY
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 11mm長さ = 11mm奥行き = 5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5RVISHAY
939税込1,033
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 10mm長さ = 10mm奥行き = 4.5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class II末端仕様 = ラジアル℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム FOSSiBOT F102 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSiBOT F102 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FOSSiBOT F102 ( 6.58インチ )取付方式シリコン吸着特性指紋防止
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(75件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
239税込263
1冊(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム FOSSiBOT F102 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSiBOT F102 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FOSSiBOT F102 ( 6.58インチ )取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
CFコーヒーフィルター 無漂白 サンナップCFコーヒーフィルター 無漂白サンナップ(3件のレビュー)
169税込186
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
関連資料(3.03MB)
消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田消火器10型用スチール製ボックスモリタ宮田(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102Fダイヤゴム(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。イエロー材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウレバーファイル Z式 ロングタイプモノタロウ(30件のレビュー)
169税込186
1冊
当日出荷
穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 ロングタイプのレバーを採用しているので、より書類をしっかりファイリングできます。 表紙裏に名刺が挿せるポケット付き。
用途書類の整理サイズA4タテ収納枚数100材質(表紙)PP、(金具)スチールタイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ポケットバッグ 中林製作所ポケットバッグ中林製作所(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ 旅行に アウトドアに材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金適合ベルト幅(mm)約50以下適合カラビナサイズ(mm)6仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース中林製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハードな現場に耐える小物ケース。 野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。
材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革特性撥水加工:あり、反射ライン:あり材質(カラビナ)アルミニウム
液晶保護フィルム FOSSiBOT F102 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSiBOT F102 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FOSSiBOT F102 ( 6.58インチ )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
84税込92特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)タクタイルスイッチ B3Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から99日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
589税込648特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
カラーエフ 未来工業カラーエフ未来工業(8件のレビュー)
479税込527
1袋(20枚)
当日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(9.5L×2本)
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
...