町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6
主材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
タンタルコンデンサ、F92シリーズ(樹脂成形チップ)。AVX F92シリーズ樹脂成形チップの低プロファイルJリードコンデンサは、主に携帯型電子機器及びUSBアクセサリで使用されます。F92シリーズには、3種類のケースサイズ(P、A、B)があります。このコンデンサは、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。用途:携帯型電子機器 / USBアクセサリ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805 (2012M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 2mm高さ = 1.1mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmシリーズ = F92動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード