カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • オフィス家具(65)
  • メカニカル部品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(20)
  • 制御機器(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 塗料(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-127」の検索結果

455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラ・クリスタルBOX F-127(金台紙付) cottaラ・クリスタルBOX F-127(金台紙付)cotta
5,398税込5,938
1枚(10枚)
4日以内出荷
4寸のアントルメが入ります。ゴールドの紙トレー付です。
材質本体:PET トレー:紙寸法(mm)127×127×H55
(42611)ホイール,デイスク,16X5.50F-127(ホイール オヨビ タイヤ) 日野自動車(42611)ホイール,デイスク,16X5.50F-127(ホイール オヨビ タイヤ)日野自動車
26,700税込29,370
1個
7日以内出荷
ハンドル,スタンデイング 5RM-F127A-10-33 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル,スタンデイング 5RM-F127A-10-33YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ハンドル スタンデイング 10B-F127A-00 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル スタンデイング 10B-F127A-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番10B-F127A-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
接地コンセント用アースプラグ ホーザン接地コンセント用アースプラグホーザン
889税込978
1個
当日出荷
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷
カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2トラスコ品番407-4076質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アース端子セット ホーザンアース端子セットホーザン(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
TOJIROカラー牛刀 藤次郎TOJIROカラー牛刀藤次郎
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌
TANK SET,F*R-127* ホンダTANK SET,F*R-127*ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
保護抵抗 ホーザン保護抵抗ホーザン
1,998税込2,198
1パック(3個)
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 WAKI(和気産業)ガラス丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
ちりめんパーツ ちりめん工房ちりめんパーツちりめん工房
429税込472
1巻
翌日出荷から7日以内出荷
スライド式USBメモリ HIDISCスライド式USBメモリHIDISC(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。
寸法(mm)60×20×7.8ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース中林製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
軽作業や日常使用に
用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付ブラック
UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブフジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロUボルト ハイロジックユニクロUボルトハイロジック
469税込516
1個
3日以内出荷
ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質鉄(ユニクロ)
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット
119税込131
1個
3日以内出荷
手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。
繰り返し・詰め替え対応
エバックブラシハードマットYA(本駒) CONDOR(山崎産業)エバックブラシハードマットYA(本駒)CONDOR(山崎産業)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
3種類のタフなブラシで3段階ブラッシング。頑固な泥汚れを強力にかき取ります。
材質ベース/エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)、ブラシ/ナイロン長さ(mm)300幅(mm)150厚さ(mm)22質量(g)370防炎性能試験番号EO.950508
ファインロック ストレートユニオン フジキンファインロック ストレートユニオンフジキン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレートユニオン
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
48,981税込53,879
1巻(20m)
翌日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオンフジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
取付ヒーター U1型 八光電機取付ヒーター U1型八光電機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
アースシール・キャップセット ホーザンアースシール・キャップセットホーザン
1,598税込1,758
1セット(20組)
3日以内出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種F-127/F-127-1RoHS指令(10物質対応)対応
災害絶滅 組標識 東洋防災災害絶滅 組標識東洋防災
43,980税込48,378
1組
5日以内出荷
「災害絶滅 」組標識(5枚組)です。
文字内容災害絶滅材質メラミン焼付鉄板
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-75 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF12-75東京発条製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-70 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF12-70東京発条製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.89自由長(mm)70外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティスYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730取扱説明書(0.19MB)
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
材質超硬
テーピースナッパー 日本紐釦貿易テーピースナッパー日本紐釦貿易
699税込769
1巻(1m)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
テーピーとスナップが一緒になっているので、ベビー服や介護の服に最適です。 ファスナーやボタンの代わりに、ベビー服、布おむつ、機能的な作業服等にお使い下さい。
材質(テープ部分)ポリエステル/(ホック部分)ポリアセタール直径(Φmm)8ピッチ(mm)50テープ幅(mm)21
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
...