カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 自動車純正部品(22)
  • メカニカル部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-130b」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密先曲ピンセット ミネシマ精密先曲ピンセットミネシマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165先端形状先曲
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
フォトクロッキー リング式 ナカバヤシフォトクロッキー リング式ナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
かける~のエアー台紙とは、かける~の台紙をさらに薄くて軽くした台紙です。
仕様バンド付タイプリング式表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼
(67640)リヤ ドア トリムボード LH トヨタ(67640)リヤ ドア トリムボード LHトヨタ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RH トヨタ(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RHトヨタ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ有線5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズM質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130 CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130CST×ミリオン
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
22インチのスタンダードタイヤ
黒/黒サイズ22×1-3/4タイプ一般車(23.5)包装1本巻圧力(kPa)300パターンS130耐圧(kgf/cm2)3.0ETRTO規格47-501
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F40-130B SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F40-130BSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)130磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32TF)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25TF)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
TIRE FRONT D408F 130/90B16 67H HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT D408F 130/90B16 67HHARLEY-DAVIDSON
50,980税込56,078
1個
31日以内出荷
TIRE FRONT D402F 130/70B18 63H HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT D402F 130/70B18 63HHARLEY-DAVIDSON
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
TIRE FRONT D408F 130/80B17 65H HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT D408F 130/80B17 65HHARLEY-DAVIDSON
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
TIRE FRONT D408F 130/70B18 63H HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT D408F 130/70B18 63HHARLEY-DAVIDSON
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
TIRE FRONT D427F 130/90B16 67H HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT D427F 130/90B16 67HHARLEY-DAVIDSON
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
TIRE FRONT D408F 130/60B21 63H HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT D408F 130/60B21 63HHARLEY-DAVIDSON
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-130A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-130A~)SMC
8,198税込9,018
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-130A-C73L~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-130A-C73L~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
V Series(VM130) SMCV Series(VM130)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
ロジック3カム ヘッド F3B イスカルロジック3カム ヘッド F3Bイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌日出荷
ロジック3カム用ヘッドです。
用途穴あけ加工用。材種IC908
300mm ロングジョーノギス エスコ300mm ロングジョーノギスエスコ
74,000税込81,400
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25質量(kg)1.16測定範囲(mm)0~300最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.08アズワン品番64-7912-63