カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(935)
  • 自動車純正部品(187)
  • 物流用品(162)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • 農業機械(97)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(82)
  • 制御機器(68)
  • トラック純正部品(55)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 機構部品(47)
  • 防犯用品(41)
  • オフィス家具(40)
  • 自動車補修部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 家電(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • 自転車部品(11)
  • 作業工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗料(6)
  • カー用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「f-140」の検索結果

2,369件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TLコンパレッターF#140 サンコー(三甲)

    TLコンパレッターF#140

    サンコー(三甲)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質特殊超強化PP色Aグレー高さ(mm)(内寸)400容量(L)141.4短辺(mm)(外寸)515長辺(mm)(外寸)810有効内寸(mm)短辺:465、長辺:760圧縮荷重(kN[kgf])97.9[10170](3段圧縮)外寸法・高さ(mm)540RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)380
  • SM-MA F 140 P/D SHIMANO(シマノ)

    SM-MA F 140 P/D

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
  • フローウッド F140L20 ネオカットウッド(高儀)

    フローウッド F140L20

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・流れるように美しい木目模様 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち ・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色の為、その特性が顕著に出る場合があります。
    材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3板厚(mm)15表面柄:精細木目
  • カームフレックス F140 WAKI(和気産業)

    カームフレックス F140

    WAKI(和気産業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
    材質ウレタンフォーム寸法(mm)400×1000
  • レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA)

    レガート F140

    ヤマリア(YAMASHITA)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    【アクション】ジャークによるダイビングアクションだけでなく、ダイブ後のスピードをつけたハンドル操作によるリトリーブでは、水面直下のレンジを強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで泳ぎ続け、スローなルアー操作を見切る警戒心の高い青物をリアクション攻略。【マグネット重心移動】マグネット重心移動によりキャスト後は「カチーン!」とリア重心となり、安定した飛距離で広範囲をサーチ。着水後はセンター重心に戻り、水平に近いスイム姿勢は高速リトリーブに対応し、トビウオやサンマなどの水面で動きが速いベイトを捕食しているときや、日中・ベタ凪等の警戒心が高まるスイミングに有効。【ディンプルサイド】ボディ側面の凹み(ディンプルサイド)が高速リトリーブ時に水を掴み、イレギュラーなスライドアクションを意図的につくりあげ、バイトチャンスを誘発する。【使い分け】シチュエーション問わず使い勝手が良く、操作性に優れる「ラピード」をベースに、朝マヅメや時化時はハイアピールモデルの「ローデッド」。日中やベタ凪の時は活性も低い為、高速アクションで見切られる前にリアクションバイトを誘う「レガート」を使い分けていただきたい。
    用途ライトタックル(PE2~3号クラス)で投げやすいダウンサイズモデル140mm、見切られる前に喰わす!高速リトリーブ対応ペンシル。「レガート」はジャークによるダイビングだけでなく、スピードをつけた高速リトリーブにも対応。水面直下を強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで誘い、側面のディンプルデザインによるイレギュラースライドがバイトへと導く。また、マグネット重心移動による水平に近いスイム姿勢が急激な浮上を抑えることで、吸い込みの浅いミスバイト後も背後の視界から外れることなく追い食いを誘発。全長(mm)140質量(g)35タイプフローティングリング寸法6フックトリプル#1、シングル#1/0~2/0
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-140A~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-140A~)

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-140~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-140~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ローデッド F140 ヤマリア(YAMASHITA)

    ローデッド F140

    ヤマリア(YAMASHITA)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。
    用途ハイレスポンスな本体設計と水絡みを重視した形状は、プラスチックとは思えないダイビングS字アクション、ウォーキングアクション、バブリングアクションを演出し、数十メートル下に潜むターゲットにまで、その存在をアピールする。ボリュームのあるボディで、波動の強いウォブリング主体のアクションで。遠くにいる魚にも存在を気付かせることができるアピール性のダイビングペンシル。ラフウォーターや水深の深いディープゾーンといったシチュエーションでも魚を引き寄せる力があります。掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング装備。全長(mm)140色B08H ピンクイワシ質量(g)43タイプフローティングフック1/0(#)対象青物/カツオ/シイラ/マグロ/GT水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-140A~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-140A~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス

    消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ

    テクノフレックス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-140S-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-140S-C73~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式単動押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-140A-C73L~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-140A-C73L~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-140A-C73CL~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-140A-C73CL~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73C
  • 内ネジホースニップル アソー

    内ネジホースニップル

    アソー(31件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス

    消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ

    テクノフレックス
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    5日以内出荷
    消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●コード番号:363-1511アズワン品番67-2222-10
  • 消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス

    消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ

    テクノフレックス
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    5日以内出荷
    。消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    レッド

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-140) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-140)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Uボルト エルフ 140 F ナカノ NAKANO

    Uボルト エルフ 140 F ナカノ

    NAKANO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • CS Series(CS1F140) SMC

    CS Series(CS1F140)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
  • CS Series(CS2F140) SMC

    CS Series(CS2F140)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 積層品緩衝材 TRUSCO

    積層品緩衝材

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • (MF140)ボルト.Fタンク 三菱ふそう

    (MF140)ボルト.Fタンク

    三菱ふそう
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • CD Series(CDS1F140) SMC

    CD Series(CDS1F140)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • (MF140)ボルト Fタンク 三菱ふそう

    (MF140)ボルト Fタンク

    三菱ふそう
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • (MF140)ボルト.Fライン 三菱ふそう

    (MF140)ボルト.Fライン

    三菱ふそう
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷
  • ロックアップシリンダ CDL1F140 SMC

    ロックアップシリンダ CDL1F140

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • CD Series(CDS2F140-1240) SMC

    CD Series(CDS2F140-1240)

    SMC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)1240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1160) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1160)

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)1160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1140) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1140)

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)1140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-52) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-52)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)52作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CL1 Series(CDL1F140-~) SMC

    CL1 Series(CDL1F140-~)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140