カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,399)
  • 自動車純正部品(1,531)
  • 制御機器(1,161)
  • メカニカル部品(1,108)
  • バイク純正部品(825)
  • 農業機械(703)
  • バイク部品(493)
  • 切削工具(485)
  • 配管・水廻り設備部材(296)
  • 測定用品(278)
  • 機構部品(275)
  • オフィス家具(271)
  • パソコン/周辺機器(191)
  • 科学研究・開発用品(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(188)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • 自動車補修部品(137)
  • 建築金物(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(134)
  • 建材・エクステリア(116)
  • 作業工具(113)
  • 電気材料(109)
  • 研磨材(105)
  • 物流用品(93)
  • カー用品(85)
  • 事務用品(80)
  • 家電(76)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 塗料(70)
  • 保管用品(62)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 卓上消耗品(58)
  • 清掃用品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 作業服(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 縫製用品(32)
  • 溶接用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 厨房用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • トラック純正部品(29)
  • 医療(26)
  • 安全標識(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 梱包用品(24)
  • 自転車部品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • バッテリー・電装(19)
  • 電動工具(19)
  • 住設機器(15)
  • 安全用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 防災用品(11)
  • 空圧工具(10)
  • テープ(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「f-15」の検索結果

関連キーワード
14,721件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • トロ箱 F-15 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 F-15

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PE有効内寸(mm)530×340×80外寸(mm)578×388×100内寸(mm)538×348×90フタなしフタの有無なし
  • ジェット(#70) 4JT-1494F-15 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット(#70) 4JT-1494F-15

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • カバー, サイド 5 20S-W217F-15-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー, サイド 5 20S-W217F-15-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • GP用梱包 F―15S―3 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F―15S―3 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番693-8909
  • GP用梱包 F-15S―4 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F-15S―4 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(4枚)
    7日以内出荷
    トラスコ品番693-8912
  • 3DACF026F-15S-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF026F-15S-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番42450-48011適合メーカーTOYOTA
  • レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)

    レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
    用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4X42F(EN388:2016)
  • スペーサー ワッシャー F/15SI (4個入) RIDGID(日本エマソン)

    スペーサー ワッシャー F/15SI (4個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    15-SIチュービングカッター用スペーサーワッシャー。
  • ROLINE Adaptercable  HDMI-VGA  M/F  15cm ROLINE

    ROLINE Adaptercable HDMI-VGA M/F 15cm

    ROLINE
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
  • お会計伝票 S-20F 15行 友屋

    お会計伝票 S-20F 15行

    友屋
    ¥419税込¥461
    1冊
    4日以内出荷
    仕様複写式50ページ種別S-20Fサイズ85×215mm備考ミシン15本行数15行
  • CDQ2A40F-15 SMC

    CDQ2A40F-15

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ジョイント金具 F15型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 F15型

    フジテック・ジャパン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    穴径(Φmm)4板厚(mm)2
  • 薄形シリンダ CDQ2A32F-15 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32F-15

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    6日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
  • F15 CRANK BROTHERS

    F15

    CRANK BROTHERS
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    本体がケースにマグネットでくっ付くコンパクトツール
    仕様ヘックス:2,2.5,3,4,5,6,8mm、スポークレンチ:#0,1,2,3、チェーンツール、栓抜き機能付きケース質量(g)164トルクス規格T-25ドライバ種類+2,-1
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    6日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
  • シャフト(R) ドライブ (F015) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (F015)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (F015) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (F015)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP タンガロイ

    ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP

    タンガロイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)(HBKL)25寸法H(mm)12寸法B(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)21寸法OAW(mm)30
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • タペストリーバー F15 ファースト(ディスプレイ)

    タペストリーバー F15

    ファースト(ディスプレイ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    5日以内出荷
    ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
    付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15