レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)のレビュー

平均満足度4.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。
すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。
従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。
タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。
軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。
コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
【用途】自動車産業に。
油を取り扱う作業に。
ガラス・金属板の取扱いに。
組立作業、メンテナンス、機械操作に。
土木建築などに。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 38924737
2026-07-11
用途: ステンレスを扱う時などに使用します。
建設業・工事業

ステンレスを扱うのにグリップの跡とか残らないし、グリップが効いてて全く滑らないので使いやすいです。