カテゴリ

  • 自動車純正部品(148)
  • 建材・エクステリア(108)
  • 制御機器(89)
  • メカニカル部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 切削工具(49)
  • バイク純正部品(36)
  • バイク部品(19)
  • 研磨材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-152」の検索結果

731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ F/152 RIDGID(日本エマソン)ノブ F/152RIDGID(日本エマソン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
152などに適用するリバーシブルノブ。
ベアリング F/152・154・156 RIDGID(日本エマソン)ベアリング F/152・154・156RIDGID(日本エマソン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-2017適合機種F/152・153・154・156質量(g)227品名ベアリング
(F152V)シフトノブ MAZDA(マツダ)(F152V)シフトノブMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
(F152V)マッドフラップ セット フロント MAZDA(マツダ)(F152V)マッドフラップ セット フロントMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
エンブレム 3 5XB-F152A-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3 5XB-F152A-20YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
エンブレム 3 5XB-F152A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3 5XB-F152A-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
エンブレム 3 B8R-F152A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3 B8R-F152A-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
エンブレム 3 B2J-F152A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3 B2J-F152A-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
ガスケット (F152) MAZDA(マツダ)ガスケット (F152)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
カバー (F152) MAZDA(マツダ)カバー (F152)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ブッシュ (F152) MAZDA(マツダ)ブッシュ (F152)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ファスナー (F152) MAZDA(マツダ)ファスナー (F152)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
インシュレーター (F152) MAZDA(マツダ)インシュレーター (F152)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (F152) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (F152)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (F152) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (F152)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (F152) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (F152)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (F152) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (F152)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (F152) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (F152)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (F152) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (F152)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (F152) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (F152)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (F152) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (F152)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
トリム(L)ドアー (F152) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (F152)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (F152) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (F152)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (F152) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (F152)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (F152) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (F152)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (F152) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (F152)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (F152) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (F152)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ユニット(L) ヘッド ランプ (F152) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (F152)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (F152) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (F152)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (F152) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (F152)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (F152) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (F152)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
エンブレム 3 5NW-F152A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3 5NW-F152A-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番5NW-F152A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(392件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
...