カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • オフィス家具(20)
  • 切削工具(14)
  • 保管用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 物流用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 塗料(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-154」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ ピン F/154 RIDGID(日本エマソン)ラッチ ピン F/154RIDGID(日本エマソン)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
154・156用ラッチピン。
ローラー ピン F/154 (2個入) RIDGID(日本エマソン)ローラー ピン F/154 (2個入)RIDGID(日本エマソン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
154・156用ローラーピン。
ブッシュ (F154) MAZDA(マツダ)ブッシュ (F154)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
ガスケット (F154) MAZDA(マツダ)ガスケット (F154)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
ファスナー (F154) MAZDA(マツダ)ファスナー (F154)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
スピードメーター (F154) MAZDA(マツダ)スピードメーター (F154)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (F154) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (F154)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (F154) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (F154)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (F154) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (F154)MAZDA(マツダ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (F154) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (F154)MAZDA(マツダ)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (F154) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (F154)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
シリンダータンデムマスター (F154) MAZDA(マツダ)シリンダータンデムマスター (F154)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (F154) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (F154)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (F154) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (F154)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (F154) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (F154)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (F154) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (F154)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (F154) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (F154)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (F154) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (F154)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
セラミック製バリ取りツール ワークフィニッシャーセラミック製バリ取りツールワークフィニッシャー(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
クロークチケット オープン工業クロークチケットオープン工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20組)
当日出荷から翌々日出荷
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 用途が広がる黒色登場! クリップで簡単に付けられます。
材質本体:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
ペレットヒューズ ELPAペレットヒューズELPA(19件のレビュー)
730税込803
1袋(2個)
当日出荷
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
ワニグチクリップ ホーザンワニグチクリップホーザン(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10個)
当日出荷
トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10個)
当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番412-5061質量(g)31径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10コード全長(m)1.9コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ベアリング F/152・154・156 RIDGID(日本エマソン)ベアリング F/152・154・156RIDGID(日本エマソン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-2017適合機種F/152・153・154・156質量(g)227品名ベアリング
リストバンド ホーザンリストバンドホーザン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷
コードなしトラスコ品番412-5070適合機種F-154質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]TOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.59MB) 商品情報2.(6.73MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
ST 小判型連結かん APLUS(クマモト)ST 小判型連結かんAPLUS(クマモト)
629税込692
1個
当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ丸カスガイ ハイロジックユニクロ丸カスガイハイロジック(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
補強金具シリーズ
材質/仕上スチール/ユニクロ
たこ焼き返し 先平タイプ 星三製作所たこ焼き返し 先平タイプ星三製作所
299税込329
1個
当日出荷
材質針:18-8ステンレス、柄:天然木全長(mm)183
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
取付金具 フラット 三基鋼業取付金具 フラット三基鋼業
319税込351
1個
翌々日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
リストストラップコード ホーザンリストストラップコードホーザン
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ちりめんパーツ ちりめん工房ちりめんパーツちりめん工房
249税込274
1巻
翌日出荷から7日以内出荷
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
228税込251
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
アジャストスタッキングテーブル カグクロアジャストスタッキングテーブルカグクロ
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角で、人の行き来の多い講義室や研修室等にも向いています。アール型の天板角天板角は丸みを帯びたアール型となっており、接触による傷つきを防ぎ、縁が割れにくい仕様です。簡単に折り畳める片方のレバーを引き上げながら天板を起こすことで、簡単に折り畳めますので、未使用時に場所をとりません。幕板付きタイプも女性が多い職場や会場用としても安心してご使用いただける、足が隠れる幕板付きタイプもございます。折り畳んで収納スッキリと折り畳んで収納して置けるタイプなので、急な会議や接客にも臨機応変にご対応いただけます。アジャスト機能付きキャスター部分はアジャスト機能付きで、高さの微調整を行うことで、気になるガタツキを解消します。オフィスで大活躍会議や研修などで活躍するオフィスの定番アイテムと言えるでしょう(※画像は、W1800×D450タイプ)。カラーサンプル詳細外寸法
寸法(mm)脚下:601高さ(mm)720タイプ組立:有り(組立式)耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5材質(キャスター)ナイロン天板耐荷重(kg)40材質(天板)パーティクルボード材質(天板表面)メラミン化粧板材質(幕板)スチール(粉体塗装)