カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(929)
  • バイク純正部品(110)
  • メカニカル部品(99)
  • 制御機器(57)
  • 自動車純正部品(43)
  • 切削工具(35)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • 物流用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「f-155」の検索結果

1,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファスナー (F155) MAZDA(マツダ)ファスナー (F155)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ガスケット (F155) MAZDA(マツダ)ガスケット (F155)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (F155) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (F155)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
シリンダータンデムマスター (F155) MAZDA(マツダ)シリンダータンデムマスター (F155)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (F155) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (F155)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (F155) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (F155)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (F155) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (F155)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (F155) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (F155)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (F155) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (F155)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
369税込406
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
パーツストッカーフリー JEJアステージパーツストッカーフリーJEJアステージ(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)125奥行(mm)128仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブクリヤーケース(ヨコ型)リヒトラブ(3件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。携帯に便利な吊り穴加工。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
材質オレフィン
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
カリタ ウェーブ型フィルター カリタカリタ ウェーブ型フィルターカリタ(6件のレビュー)
389税込428
1箱(50枚)
当日出荷
ドリッパーとの接触面が少ないので、フィルター内のかたよった所にお湯がたまらずすみやかにドリップされます。
フューエルフィルター サンエレメントフューエルフィルターサンエレメント(8件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]TOYOX(トヨックス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.59MB) 商品情報2.(6.73MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
ST 小判型連結かん APLUS(クマモト)ST 小判型連結かんAPLUS(クマモト)
779税込857
1個
当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 15μタイプ TRUSCOストレッチフィルム 15μタイプTRUSCO
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
パーツストッカーフリー JEJアステージパーツストッカーフリーJEJアステージ
359税込395
1個
当日出荷
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)107奥行(mm)128仕切数(個)仕切りなし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット WATCH LOGGERKT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セットWATCH LOGGER
12,980税込14,278
1セット(5個)
当日出荷
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
適合品番KT-155F/EX、KT-155F/EX(LED)
パーツストッカーフリー JEJアステージパーツストッカーフリーJEJアステージ
339税込373
1個
当日出荷
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)83奥行(mm)93仕切数(個)仕切りなし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)66有効内寸法・高さ(mm)22
ちりめんパーツ ちりめん工房ちりめんパーツちりめん工房
249税込274
1巻
翌日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
クロークチケットストッカー オープン工業クロークチケットストッカーオープン工業
4,098税込4,508
1台
当日出荷
クロークチケットの整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場! 取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。 適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
収納枚数20組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×182×220適合品番BF-150~BF-154
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
カットアンカー(鉄/クロメート) WAKI(和気産業)カットアンカー(鉄/クロメート)WAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
両面テープ 日本緑十字社両面テープ日本緑十字社
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
主なワークパーツ
カーペンターフック丸12本(大・中・小) ベロスカーペンターフック丸12本(大・中・小)ベロス
219税込241
1パック(12本)
翌々日出荷
アズワン品番64-8825-14
...