カテゴリ
- メカニカル部品(876)
- 農業機械(608)
- 制御機器(508)
- 切削工具(311)
- バイク部品(187)
- 機構部品(164)
- 家電(148)
- 空調・照明・電設資材(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 配管・水廻り設備部材(134)
- 電気材料(96)
- FA担当者のオススメ新商品(81)
- 自動車補修部品(81)
- 測定用品(63)
- 建築金物(54)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- 作業工具(52)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- オフィス家具(42)
- 事務用品(42)
- 塗料(36)
- 物流用品(33)
- パソコン/周辺機器(33)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 研磨材(28)
- 清掃用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 厨房用品(21)
- 溶接用品(21)
- 自動車純正部品(21)
- 縫製用品(21)
- 電動工具(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 卓上消耗品(16)
- カー用品(16)
- 店舗什器・備品(13)
- 作業服(13)
- 保管用品(11)
- 安全用品(11)
- 防犯用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 防災用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 学童・教育用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 住設機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 整備工具・収納(6)
- 自転車部品(6)
- 日用品(5)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 梱包用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(634)
- BIGM(丸山製作所)(579)
- ニッセイ(90)
- 富士電機(70)
- サンドビック(63)
- エスコ(61)
- ニチコン(55)
- 三興マテリアルサプライ(51)
- ナベヤ(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
- イスカル(41)
- brembo(38)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- omron(オムロン)(36)
- IDEC(和泉電気)(35)
- SONY(ソニー)(33)
- フロウエル(33)
- イマオコーポレーション(30)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f-22」の検索結果

減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型
ニッセイ¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型
ニッセイ¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2F-22L)両軸型
ニッセイ¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
アルゴンガス用調整器 V-F22AR
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781台欠品中溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。用途アルゴンガス用調整器。トラスコ品番306-1442質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22L
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22L
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥322税込¥3541パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
にゃんこれ IHねこ型F22cm
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)350×225×70色アイボリー質量(g)500
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22L
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
...