カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 保管用品(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- オフィス家具(6)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 自動車純正部品(5)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(12)
- サカエ(10)
- SMC(8)
- SWAGE-LINE(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 測範社(JPG)(4)
- エスコ(3)
- パール金属(3)
- 神保電器(3)
- スバル(3)
- DNライティング(3)
- イトーキ(3)
- 内田洋行(2)
- ノーブランド(2)
- バンドー化学(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f-234」の検索結果

ハーフウェイ<メッシュ>
リヒトラブ(16件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷透明素材なので中身が一目瞭然。 オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。付属品吊り下げ用リングフック付き材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン収納枚数150
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
比較電極内部液 RE-4 500ml
東亜DKK(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
アースラインチェッカー
ホーザン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
毘嵐 ダマスカス45層AUS10ペティーナイフ120
パール金属¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。刃長(mm)120仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)235板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
毘嵐 ダマスカス45層AUS10洋包丁180
パール金属¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。刃長(mm)180仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)310板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165
パール金属(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。刃長(mm)165仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)297板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
軽量開放型棚ボルトレス
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)
サカエ(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様ボルトレス色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
油圧パンタジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。用途車のメンテナンス幅(mm)415色BK高さ(mm)190奥行(mm)160最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)144-383
中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー)
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー仕様ボルトレス、組立式材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
ニュースキャスター
不動技研¥969税込¥1,0661個5日以内出荷新聞の収納に便利なキャスター付ラックです。キャスター付なのでお掃除のときなど軽く動いて便利ですです。ひも掛け用フック付なので、初めにひもを2本セットしておけば回収時のひも掛けも楽です(ワンタッチ紐かけではありません)。材質ポリプロピレン色ポアールホワイト幅(cm)32.5高さ(cm)36奥行き(cm)26.6
中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
チョイレット介護用 標準便座
アム¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷居室に後付け出来る圧送式の水洗トイレ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×80×61奥行き(cm)座奥行 :44座幅(cm)37
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298税込¥9,1281セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/アイボリー)
サカエ¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷最下段前面にフレームが無いため、台車やワゴンをそのまま収納する事が出来ます。組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。高さと奥行が同じであれば連結が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)450
中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー)
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ベージュ仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
サーモスタットバス水栓
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷用途洗い場専用、壁付けタイプ適合場所洗い場呼び径(mm)13機能逆止弁付、高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、吐水口側セルフストップ付JIS規格JIS B 2061位置(吐水口)壁面より179mm吐水口長さ(mm)80
600V/39Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥58,800税込¥64,6801巻当日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース