カテゴリ

  • 農業機械(189)
  • メカニカル部品(159)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(21)
  • バイク純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • オフィス家具(15)
  • カー用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-29-2」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチセット F-29用 ホーザンポンチセット F-29用ホーザン
899税込989
1セット
当日出荷
F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネRoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
シーカフレックス SF-292i シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-292iシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1本(300mL)
5日以内出荷
船舶用多目的接着剤 ジョイント部は衝撃を受けやすいため緩衝性に優れた強度弾性接着剤が必要となります。シーカフレックス292は衝撃や振動の吸収力に優れているため、海の状態が悪い場合でも安全です。 シーカフレックス292iは、空気中の湿気との反応によって硬化する1成分形ポリウレタン系接着剤です。チキソ性のあるペースト状で形状保持性が良く、硬化後は⾮常に優れた接着性と良好な機械的強度を発揮します。 シーカフレックス292iは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 振動・衝撃を吸収 動きに追従できる 良好な目地充填性 上塗り塗装が可能 多種多様な被着材に良好な接着性 舵輪マーク認証を取得 無溶剤、低VOC
用途アルミパネル、バルクヘッド、キャビネット、デッキ、艇体とデッキ、艇体の内部と外部、ハッチ、レーダーマウント、シート、シャワー室、スイムプラットホーム、トランサム シーカフレックス292iは、強い振動や衝撃にさらされる船舶の各種部材の接着に適しています。金属、特にアルミニウム(アルマイト 処理を含む)、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、GRP(不飽和ポリエステル樹脂)やABSなどの樹脂の接着に適しています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なる):1.3 kg/l、形状保持性 (CQP061-1):とても良い、施工温度範囲:10 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):40分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):30分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):2%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ホワイト温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90、4時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 400主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 8引張剪断強度(MPa)(CQP046-1 / ISO 4587) 2
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ タカチ電機工業EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
縦サン用 壁面プランターフック ニッサチェイン縦サン用 壁面プランターフックニッサチェイン
419税込461
1個
5日以内出荷
階段やフェンスの縦サンに取り付ける専用金具です。
用途階段やフェンスの縦サンなど。材質18-8ステンレスステンレス使用荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×45×140
Eインテリアフェルト 北川工業Eインテリアフェルト北川工業
529税込582
1個
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)4ベージュ
丸型樹脂皿 河淳丸型樹脂皿河淳
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ300×45関連部品JA237,JA277,JA317
F2921-GKSK-B2 GRAVELKING SK 29×2.1 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F2921-GKSK-B2 GRAVELKING SK 29×2.1 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ29×2.10質量(g)650推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
Roomy 個別フォルダー リヒトラブRoomy 個別フォルダーリヒトラブ
499税込549
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途穴を開けずに挟むだけの簡単分類ファイリング。ボックスファイルと組み合わせて書類を簡単整理。取扱説明書の収納に。家族の書類収納に。フリマアプリなどの梱包資材の収納に。本体のスリットに、 別売のファスナー(F-8CL-10等)をお好みの位置に取り付けて書類をとじられます。インデックス付きなので検索しやすい。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)寸法(mm)311×2×255規格A4寸法(縦×横)(mm)240(インデックス+15)×311
電動フロアワイパー 別売マイクロファイバークロス アイリスオーヤマ電動フロアワイパー 別売マイクロファイバークロスアイリスオーヤマ
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
電動フロアワイパー (SWD-1、SWD-A、他)に使用する別売マイクロファイバークロスです。床の掃除やしつこい汚れに使えます。繰り返し使うことが出来て経済的です。マイクロファイバークロスは1枚入りです
質量(g)16.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×8.8繰り返し・詰め替え対応
ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(6個)
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
コンテナ(5L) エスココンテナ(5L)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
(7632F)ミラー ASSY,ドア,RH ミツビシ(7632F)ミラー ASSY,ドア,RHミツビシ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シャフト プロペラ (PF29) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PF29)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
コンバーター (LF29) MAZDA(マツダ)コンバーター (LF29)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
(F292-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)(F292-)スパーク プラグMAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
F2921-GKSK-D2 GRAVELKING SK 29×2.1 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F2921-GKSK-D2 GRAVELKING SK 29×2.1 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ29×2.10質量(g)650推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタBULGIN
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0215アズワン品番65-7490-32
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0214アズワン品番65-7490-31
LOWER CASE COMP   37115MF2920 ホンダLOWER CASE COMP 37115MF2920ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
METER ASSY.,COMBI   37100MF2921 ホンダMETER ASSY.,COMBI 37100MF2921ホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
CASE COMP.,LOWER   37115MF2921 ホンダCASE COMP.,LOWER 37115MF2921ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
MFTER ASSY.COMB.   37100MF2920 ホンダMFTER ASSY.COMB. 37100MF2920ホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)マルチカッター200mmKUROKIN(黒金)
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
同軸コネクタ オス/メス フランジ取り付け、基板実装 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジ取り付け、基板実装 丸型同軸コネクタBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジ取り付け、基板実装●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0213アズワン品番65-7494-25
同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0211アズワン品番65-7495-08
同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0210アズワン品番65-7491-61
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0212アズワン品番65-7494-24
F2921-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 29×2.1 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F2921-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 29×2.1 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ29×2.10質量(g)720推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
F2921-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 29×2.1 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F2921-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 29×2.1 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ29×2.10質量(g)720推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm、外径は 180 mm、幅は 41 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:130mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2334アズワン品番65-7947-04
クリーナ,エア  13701-29F02 スズキクリーナ,エア 13701-29F02スズキ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
タイヤ DRIVERPRO Panaracer(パナレーサー)タイヤ DRIVERPROPanaracer(パナレーサー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
DHやエンデューロレースに最適な、走りの軽いドライコンディション用軽量タイヤ。
仕様TLC
(ZF292)ウエザストリツプ(サイド デイステイネ - シヨン ウインド) 日野自動車(ZF292)ウエザストリツプ(サイド デイステイネ - シヨン ウインド)日野自動車
14,685税込16,154
1個
7日以内出荷
...