カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(324)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 自動車純正部品(67)
  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-690」の検索結果

567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F690 スバル

    ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F690

    スバル
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F690-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F690-I/SS

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1セット(67個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: - MHz - 32 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F631/677/687/689モデル - 1、PIC16F685/690モデル - 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール - PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) - PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) - PIC16F687/689/690モデルのみRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC16F690-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC16F690-I/SO

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: - → 5.5 V●高さ: 2.35mm●PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: - MHz - 32 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F631/677/687/689モデル - 1、PIC16F685/690モデル - 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール - PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) - PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) - PIC16F687/689/690モデルのみRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
    厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
  • 防水チャック表示面 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]

    防水チャック表示面 10枚入

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    サイズ名刺外寸横幅(mm)106外寸縦幅(mm)82内寸横幅(mm)91内寸縦幅(mm)56
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • 台座アジャスターKA ハイロジック

    台座アジャスターKA

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アジャスター・プラパートシリーズ
  • ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリガーブレーキペダル ZETA RACING(ジータレーシング)

    トリガーブレーキペダル

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用する事で高強度・耐久性に優れる。チップ部分はA7009材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用。ブレーキセイバーを標準装備。
    オレンジメーカーKTM適合車種150EXC TPI、250EXC TPI、250EXC、250EXC-F、250SX、300EXC TPI、350EXC-Fグリーン購入法適合
  • ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地) 大阪魂

    ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地)

    大阪魂
    659税込725
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理生地(または標準)頭部形状
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキペダル レッド F6903 ZETA RACING(ジータレーシング)

    ブレーキペダル レッド F6903

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6903。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX 17-。ハスクバーナ[Husqvarna] TC250 17-
    用途【旧品番】ZE90-7432
  • パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム 光

    パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム

    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質本体:MDF ビス:スチール付属品組み立て用ビス・ダボ無地奥行(mm)40溝幅(mm)約3.5表面仕上げ無塗装
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー

    EFFEX(エフェックス)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
    材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2
  • ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    239税込263
    1パック(2個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

    EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)

    EFFEX(エフェックス)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質アルミ
  • ラベル タイヤ (B30F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (B30F)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (G14F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (G14F)

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • 90x90x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個) エスコ

    90x90x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EF-690
  • ラベル タイヤ (S34F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S34F)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル エミッション (BB) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (BB)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (1K1F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (1K1F)

    MAZDA(マツダ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (1K0F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (1K0F)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • SZFゼロフィットスリムチャック 日研工作所

    SZFゼロフィットスリムチャック

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (B44F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (B44F)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (B37F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (B37F)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S29F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S29F)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RS EZO(北日本精機)

    フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RS

    EZO(北日本精機)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    幅B(mm)内輪:6許容回転数(min-1[r.p.m])グリース:21000、オイル:21000幅C(mm)外輪:6外径(mm)D:22内径(mm)d:10RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)2290
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • ラベル タイヤ (W82F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (W82F)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S48F) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S48F)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
...