20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750 使用温度(℃)-10~+80 保管温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
81 税込89
当日出荷

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き 使用電圧(V)AC100~250 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷



種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷