丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。
色ブルーバイオレット
材質表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプヨコ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
グリーン購入法適合
折り返しフラップ付きで、取り出す際の書類のこぼれ落ちを防ぎます。
チューブファイル・リングファイルにとじられる2穴仕様。ファイルにとじたままでも簡単に書類が取り出せます。
書類が落ちにくいフラップ付き。
穴数/2穴。
表紙/R-PP。
タテ/307・ヨコ/228。
サイズA4
色透明
仕様タイトルラベル付き
材質表紙/R-PP
幅(mm)228
高さ(mm)307
厚さ(μm)200
穴数2
縦(mm)307
横(mm)228
紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%
穴の有無あり
グリーン購入法適合
1パック(3枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
デザインと機能、お求めやすさにこだわったシリーズ。
すべり台ボウル、ひろびろ設計ボウル、スッキリ納まる排水栓、エコシングル水栓、バックパネル、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台
間口(mm)750
関連資料(1.29MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」の両開き書庫です。
FH40-G7(高さ750mm)、FH40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。
FH40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。
色ネオグレー
タイプ両開き扉
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)40/棚1段あたり
機能ラッチ機構
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」の引違い書庫です。
FS40-G7(高さ750mm)、FS40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。
FS40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。
色ネオグレー
タイプ引違い扉
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)40/棚1段あたり
棚板厚さ(mm)17.5
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」のオープン書庫です。
FO40-G4(高さ390mm)は上置き専用です。
FO40-G7(高さ750mm)、FO40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。
FO40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。
色ネオグレー
タイプオープン
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)40/棚1段あたり
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
適合PX-B700/B750F
インク顔料
グリーン購入法適合
ビジネスユーザーで好評のインクジェット複合機に対応した売れ筋インクです。
大量の文書印刷を行うビジネス環境においてさらなるコスト低減と環境貢献の両立を実現します。
適合機種メーカーEPSON
適合PX-B700/PX-B750F
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(mm)下部ワゴン/600×400
天板耐荷重(kg)60
ストッパーあり(×2)
材質(天板)塩ビシート貼り
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)(天板)60
均等荷重(kg)160
キャスター径(Φmm)75
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)22.5
材質(天板表面)塩ビシート
芯材天板/パーチクルボード
グリーン購入法適合
引出しなし
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
関連キーワード