カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- タテヤマアドバンス(2)
- 摂津金属工業(2)
- 伊東電機(2)
- カネソウ(2)
- オイレス工業(1)
- オーエッチ工業(1)
- キタジマ(1)
- 酒井製作所(1)
- 大同メタル工業(1)
- バンドー化学(1)
- リヒトラブ(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- サミニ(1)
エコロジープロダクト
「f-7560」の検索結果

SMART FIT クリップファイル
リヒトラブ(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1冊当日出荷マルチポケット&外側ポケットがついて、一時保管や書類の分類がしやすいクリップファイル。材質本体/ポリプロピレン、綴じ具/ABS樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)240×340サイズA4綴じ枚数40
ダブルトーションばね
サミニ(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(2個)当日出荷ステンレス線のダブルトーションばねになります。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
システム平台 四方はめころしタイプ
タテヤマアドバンス¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から14日以内出荷特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。 様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装、ランカン:スチール/クロムメッキ、支柱:アルミ/電解着色色ホワイト耐荷重(kg)200呼び寸法H(mm)900
防風ストレッチアクティブブルゾン
COVER WORK(カバーワーク)¥3,500税込¥3,8501着5日以内出荷防風加工を施した薄手のポリエステル生地を前面生地に採用し、軽量な着心地を実現したアクティブブルゾン 防風性生地(前面)×ストレッチ生地(背面)のコンビで体の動きに合わせた柔軟性を備えます。 ラグラン袖で腕周りの可動域も広く、よりアクティブな動きに対応します。種別長袖ブルゾン混率(%)前面生地: ポリエステル100、背面生地: ポリエステル95、ポリウレタン5機能防風、軽量、ストレッチ
システム平台 四方はめころしタイプキャスター付き
タテヤマアドバンス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から14日以内出荷特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。 様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装、ランカン:スチール/クロムメッキ、支柱:アルミ/電解着色色ホワイト耐荷重(kg)100キャスター径(Φmm)50(W3/8ねじ)呼び寸法H(mm)900
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
カネソウ¥42,980税込¥47,2781組7日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
カネソウ¥46,980税込¥51,6781組7日以内出荷から15日以内出荷材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
アングル棚フレーム
キタジマ¥9,398~税込¥10,338~1セット7日以内出荷アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合
サーバーラック W750/800 ホワイトグレイ NGCシリーズ
摂津金属工業¥389,800~税込¥428,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥389,800~税込¥428,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
フラット直角分岐モジュール(低速タイプ) 低速タイプ
伊東電機¥391,750税込¥430,9251台46日以内出荷メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタンローラー径(Φmm)48.6/38ドライバタイプスタンダード
フラット直角分岐モジュール 高速タイプ
伊東電機¥391,750税込¥430,9251台46日以内出荷メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタンローラー径(Φmm)48.6/38ドライバタイプスタンダード