曜日別特売

防風ストレッチアクティブブルゾン

防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)防風ストレッチアクティブブルゾン - COVER WORK(カバーワーク)

防風加工を施した薄手のポリエステル生地を前面生地に採用し、軽量な着心地を実現したアクティブブルゾン
防風性生地(前面)×ストレッチ生地(背面)のコンビで体の動きに合わせた柔軟性を備えます。
ラグラン袖で腕周りの可動域も広く、よりアクティブな動きに対応します。

種別
長袖ブルゾン
混率(%)
前面生地: ポリエステル100、背面生地: ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
防風、軽量、ストレッチ
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75104856TMF-7560ブラックS607848約290
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104908TMF-7560ブラック4L728862約380
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104917TMF-7560ネイビーS607848約290
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104926TMF-7560ネイビーM648052約300
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104935TMF-7560ネイビーL668254約320
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104944TMF-7560ネイビーLL678456約340
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104953TMF-7560ネイビー3L688659約360
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104969TMF-7560ネイビー4L728862約380
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104978TMF-7560杢グレーS607848約290
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104987TMF-7560杢グレーM648052約300
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104996TMF-7560杢グレーL668254約320
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75105005TMF-7560杢グレーLL678456約340
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75105023TMF-7560杢グレー4L728862約380
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
75104865TMF-7560ブラックM648052約300
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
取扱停止中
75104874TMF-7560ブラックL668254約320
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
取扱停止中
75104883TMF-7560ブラックLL678456約340
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
取扱停止中
75104899TMF-7560ブラック3L688659約360
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
取扱停止中
75105014TMF-7560杢グレー3L688659約360
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする