カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「f-804」の検索結果

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛革レインジャー型アテ付手袋 F-804 富士グローブ牛革レインジャー型アテ付手袋 F-804富士グローブ
1,998税込2,198
1双
当日出荷
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
ヘッドシリンダー (F804) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (F804)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
リングファイル<ツイストリング> リヒトラブリングファイル<ツイストリング>リヒトラブ
809税込890
1冊
当日出荷から4日以内出荷
静かで安全に片手で軽く開くツイストリング
種類2穴Oリングファイルグリーン購入法適合穴数2タイプタテ型材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
メスエルボ AirTACメスエルボAirTAC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
リングファイル リヒトラブリングファイルリヒトラブ(1件のレビュー)
949税込1,044
1冊
当日出荷
中央で開閉するリングなので、途中からの書類の差し替えが自由自在。
収納枚数200材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)35穴数2リング内径(Φmm)25グリーン購入法適合
巾広金折 ハイロジック巾広金折ハイロジック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
タッカ用ステープル マキタタッカ用ステープルマキタ
32,980税込36,278
1箱(2016本×100パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質無地
隔壁ストレート AirTAC隔壁ストレートAirTAC(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
(MC994)KINGPIN KIT U F8B804 三菱ふそう(MC994)KINGPIN KIT U F8B804三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
4Jステープル(ステンレス) マキタ4Jステープル(ステンレス)マキタ
4,798税込5,278
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
細工カッター ATFシリーズ A.T.FIELD細工カッター ATFシリーズA.T.FIELD
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
カップホイル (直径80×幅40mm) イチグチカップホイル (直径80×幅40mm)イチグチ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エアコンフィルター ゼオライトプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトプラスMICRO
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
2,545税込2,800
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF長谷川鉄工所
129,800税込142,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
10Jステープル 白 マキタ10Jステープル 白マキタ
1,998税込2,198
1箱(5000本)
3日以内出荷
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
メスユニバーサルエルボ AirTACメスユニバーサルエルボAirTAC
409税込450
1個
4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC LAMP(スガツネ工業)超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLCLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]材質仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C
ランドリーワゴン 交換用カゴ アズワンランドリーワゴン 交換用カゴアズワン
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
取り外し可能のため、カゴだけの持ち運びや、交換ができて便利です。
材質カゴ:ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強剤/スチール質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×130アズワン品番7-7915-11
バルブ エグゾースト (F8) MAZDA(マツダ)バルブ エグゾースト (F8)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 2枚のCFカードを1つのストレージとして使えます。 64GBに対応しています。
ブラック接続IDE40ピン メス対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×2枚適合容量(GB)最大64×2枚
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ホルダ イスカルホルダイスカル
75,980税込83,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ディストリビューター (F8) MAZDA(マツダ)ディストリビューター (F8)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
(8507)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ(8507)ハーネス,シャシ フレームミツビシ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
MB Series(MB1F80) SMCMB Series(MB1F80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF80SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド