カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 切削工具(22)
  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「f-808」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豚本革手袋 F-808 富士グローブ豚本革手袋 F-808富士グローブ(4件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
豚本革で摩耗に強いです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.7
ブラケット (F808) MAZDA(マツダ)ブラケット (F808)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ベルトV (F808) MAZDA(マツダ)ベルトV (F808)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレートスクエア
巾広金折 ハイロジック巾広金折ハイロジック(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル マキタステープルマキタ
3,998税込4,398
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー粘着シート 持田商工エラストマー粘着シート持田商工(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
パレット R-808F 青 サンコー(三甲)パレット R-808F 青サンコー(三甲)
37,980税込41,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR808FBL材質低発泡PP外寸(mm)825×825×103
オレンジ砥石 toyo(トーヨー/東洋精器工業)オレンジ砥石toyo(トーヨー/東洋精器工業)
2,998税込3,298
1セット(2個)
3日以内出荷
旧KM延反機で使用されていた砥石です。
内径(Φmm)11表示桁数4直径(mm)27
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
エアコンフィルター ゼオライトプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトプラスMICRO
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
16,980税込18,678
1袋(50枚)
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルロール 20巻 シャープドキュメントシステムサーマルロール 20巻シャープドキュメントシステム
7,598税込8,358
1パック(20巻)
3日以内出荷
環境対応の感熱タイプのレジロール。
材質感熱紙(FSC認証サーマル紙)ホワイトグレード【感熱紙】中保存
モーター クーリング ファン (F8) MAZDA(マツダ)モーター クーリング ファン (F8)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
プーリー (F8) MAZDA(マツダ)プーリー (F8)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
プロテクターコンバーター (F8) MAZDA(マツダ)プロテクターコンバーター (F8)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
カットグリップ チップ GIMF イスカルカットグリップ チップ GIMFイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター ミドル パイプ (F8) MAZDA(マツダ)プロテクター ミドル パイプ (F8)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ボルトU (F8) MAZDA(マツダ)ボルトU (F8)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ナックル(R) リクライニング (BF) MAZDA(マツダ)ナックル(R) リクライニング (BF)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
プロテクター フロント パイプ (F8) MAZDA(マツダ)プロテクター フロント パイプ (F8)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
CFカードを東芝18.インチ IDEに変換する基板です。 東芝18.インチHDDの換装などに便利です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。
質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×8×45対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚端子東芝18.インチ IDE(50ピン メス) - IDE(50ピン オス)適合容量(GB)最大64
LEDホルダ Kingbright, 直径:14mm, RTF-8080 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:14mm, RTF-8080KINGBRIGHT
929税込1,022
1袋(5個)
5日以内出荷
RTF シリーズ LED 取り付けベゼル. Kingbright の RTF シリーズは、 LED ベゼルのファミリです。この黒色ナイロンハウジング製品は、さまざまなサイズのスルーホール LED に使用できます。黒色プラスチック製の表面により、 LED 光出力のコントラストが高くします。LED ベゼルは、用途応じて LED の外観を改善する費用対効果の高い手法です。RTF LED ベゼルは、バックパネル照明、回路基板インジケータと LED インジケータの用途に適しています。
仕様直径 = 14mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTFRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー タイミング ベルト (F8) MAZDA(マツダ)プーリー タイミング ベルト (F8)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
プロテクタープリサイレンサー (F8) MAZDA(マツダ)プロテクタープリサイレンサー (F8)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
パイプ NO.2 ミドル (F8) MAZDA(マツダ)パイプ NO.2 ミドル (F8)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
カットグリップ チップ GDMF イスカルカットグリップ チップ GDMFイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
2コーナー使いです。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ日本研紙
4,398税込4,838
1箱(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など
サイレンサープリー (F8) MAZDA(マツダ)サイレンサープリー (F8)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
LEDホルダ Kingbright, 直径:14mm, RTF-8080 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:14mm, RTF-8080KINGBRIGHT
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●直径: 14mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTF●RTF シリーズ LED 取り付けベゼル. Kingbright の RTF シリーズは、 LED ベゼルのファミリです。この黒色ナイロンハウジング製品は、さまざまなサイズのスルーホール LED に使用できます。黒色プラスチック製の表面により、 LED 光出力のコントラストが高くします。LED ベゼルは、用途応じて LED の外観を改善する費用対効果の高い手法です。RTF LED ベゼルは、バックパネル照明、回路基板インジケータと LED インジケータの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応