706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-6012 使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 保管温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
689 税込758
当日出荷

富士グローブ豚本革手袋F-810
RoHS
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途電気配線、組立作業に。 その他【当て】なし 材質豚本革 厚さ(mm)0.6~0.7 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様しぼり
1双
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)20 トラスコ品番805-1518 全長(mm)1000 高さ(mm)25 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム 材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)7 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級IP66 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング)シリコーンゴム 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)透明 端子ハンダ付け RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在なデザインで、独自のオリジナルカタログづくりを。はずみで開きにくいテコロック式リング綴じ具を採用。
材質表紙/ビニール(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール サイズA4・S型 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 縦(mm)310 横(mm)275
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100800本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など 種別ひしフランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴形
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(5056本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)69.3 仕上有色クロメート処理 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10 耐荷重(N)300
1個
279 税込307
当日出荷

材質快削鋼(SUM) ねじ径M8用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)ラボボックス
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
1組(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)15.24 自由長(mm)10 外径(mm)8 内径(mm)4 ばねの種類強力ばね
1個
169 税込186
翌日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)D-92 ジョー F/BC-810
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2866 適合機種BC-810、BC-810A 質量(kg)1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷


形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製 寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)E-1790 チェーン リンク F/BC-810
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-3536 適合機種BC-610、BC-610A、BC-810、BC-810A 質量(g)113
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷


ギガ・セレクションHF 日鋼用
日本製鋼所用の生爪です。
材質S45C
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
129 税込142
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
1個
299 税込329
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2882 適合機種BC-810、BC-810A 質量(kg)2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.4 質量(g)540(Lサイズ) 本数ひも:2 耐熱温度(℃)130 素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング ひも長(cm)100 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 機能リズム回転・風向切替 色(本体) 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。 仕様【紐】イトデナe 厚さ(mm)【本体】0.4 サイズL 質量(g)540 寸法(cm)90×100 本数【紐】2 耐熱温度(℃)130 素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング 紐長(cm)100 ハトメニッケル
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムウォーターコランダー 洗いやすく、安定性のある形状。 底面の溝は、角のない丸い構造で、グラス類が最も安定する間隔を開発しました。又、洗いやすくいつも清潔に保てます。 水切口、ホース付。 底面の溝すべてに少し傾斜がついており、切った水を後ろの穴からホースで流す構造になっております。 転倒防止金具付。 底面の奥にある大きな溝へ、グラス類が転倒しないように、金具でしっかりおさえます。 大ジョッキ (口径Φ95mm 約800cc) トレー(大)のサイズで約12個 トレー(小)のサイズで9~10個 中ジョッキ (口径Φ80mm 約450cc) トレー(大)のサイズで約15個 トレー(小)のサイズで14~15個 グラス (口径Φ60mm) トレー(大)のサイズで35~37個 トレー(小)のサイズで25~26個
材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)8 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)13.5 透明 長さ(m)100 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番814-6328 質量(kg)12.5 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ブラックコーティングを施してあり、ハレーション防止効果があります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00001000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)