5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-8
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 フレーム(mm)A×B/28×11
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)