31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓 タイプF型
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合中継用 仕様F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様C15形
1個
889 税込978
当日出荷

フジパーツF型中継接栓
用途F型接栓、F型プラグ付ケーブル同士を延長したい場合に使用します。 タイプF型
1個
459 税込505
7日以内出荷

RoHS対応品 F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。 屋内用 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

1パック
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナF型中継コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブル同士の延長中継に使用できます。
端子形状F型端子(メス)、F型端子(メス) 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個(2個)
349 税込384
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

フジパーツF型中継接栓
用途F型接栓、F型プラグ付ケーブル同士を延長したい場合に使用します。 タイプF型
1個
349 税込384
7日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

日本アンテナ中継接栓(金メッキ)
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
869 税込956
当日出荷

1ケース(50個)
6,398 税込7,038
当日出荷

RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様F型中継接栓 C15型 セット内容10台セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~2610 適合ケーブルF型プラグ付ケーブル
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
付属品中継接栓、シリコンラバーケース、ストラップ、microカード、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用) 質量(g)250(本体のみ)、420(シリコンラバーケース、電池4本含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×76×35 表示範囲MER(dB)/【地上波デジタル】0~30、【右旋(BSデジタル)】-、【右旋(110度CSデジタル)】-、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-CN(dB)/【地上波デジタル】-、【右旋(BSデジタル)】5~25、【右旋(110度CSデジタル)】5~25、【左旋(BSデジタル)】5~25、【左旋(110度CSデジタル)】5~25、【LTE】-BER/【地上波デジタル】2.2E-2~0.0E-0、【右旋(BSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【右旋(110度CSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】- 測定チャンネル【地上デジタル】13~52ch、【右旋(BSデジタル)】1~23ch(奇数チャンネル)、【右旋(110度CSデジタル)】2~26ch(偶数チャンネル)、【左旋(BSデジタル)】2~24ch(偶数チャンネル)、【左旋(110度CSデジタル)】1~25ch(奇数チャンネル)、【LTE】上り・下り 測定周波数【地上デジタル】470~710MHz、【右旋(BSデジタル)】1032~1489MHz、【右旋(110度CSデジタル)】1595~2072MHz、【左旋(BSデジタル)】2224~2681MHz、【左旋(110度CSデジタル)】2748~3224MHz、【LTE】上り:718~748MHz、下り:773~803MHz 入力端子75Ω(F形) 表示レベル範囲(dBμV)【地上デジタル】20~110、【右旋(BSデジタル)】45~110、【右旋(110度CSデジタル)】45~110、【左旋(BSデジタル)】45~110、【左旋(110度CSデジタル)】45~110、【LTE】45~110
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠 使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch) 伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)