「f精密ナイフ」の検索結果
コーキング三面接着専用のアートナイフです。
予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)150
刃幅(mm)12
刃厚(mm)0.5
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。
別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
刃幅(mm)12
刃厚(mm)0.5
1ケース(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番360-0688
厚さ(mm)13.7
全長(mm)172
質量(g)29.5
全幅(mm)16
刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グリップ付きアートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃(10枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)190
品番MZ-H190
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.7
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B9】(12枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)140
品番MZ-H149
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.5
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)13
トラスコ品番490-8945
質量(g)27
1袋(10本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グリップ付きアートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H190の替刃です。
シーリングの三面接着の撤去に適した13mmの幅広タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
品番MZ-B13
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.7
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別非危険物
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
材質(刃)SK-120
トラスコ品番360-7208
質量(g)32.6
適合替刃・カッター10B用
刃厚(mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H149の替刃です。
目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適した9mm幅タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
品番MZ-B9
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.5
1ケース(12枚)
¥1,500
税込¥1,650
欠品中
用途シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番857-7742
全長(mm)235
質量(kg)1
タイプ前後運動
空気消費量(m3/min)0.51
ストローク数(min-1[回/分])6000
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)9
排気方向後方
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
全長(mm)187
質量(g)55
奥行(mm)27
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷