319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

増田理化工業卓上型マッフル炉
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転 常用温度(℃)1000 温度制御SSRによるPID制御方式 最高使用温度(℃)1100
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・ファスナーの色もオールブラックで、男性にもご利用いただけるシンプルなデザイン。 夜道も安心の反射帯付き。 たっぷり収納できる2段式カゴカバー。 雨の日も安心な防水&撥水加工。 両開きで開閉楽々。 背面伸縮ゴム入り。
オールブラック
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
12,810 税込14,091
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
37,380 税込41,118
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
7,988 税込8,787
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
23,520 税込25,872
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
26,810 税込29,491
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B32~
スプロケット形状B形 歯数32 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
46,270 税込50,897
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
115,010 税込126,511
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
16,310 税込17,941
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
17,220 税込18,942
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B22~
スプロケット形状B形 歯数22 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B25~
スプロケット形状B形 歯数25 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
24,360 税込26,796
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B34~
スプロケット形状B形 歯数34 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
51,880 税込57,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
56,770 税込62,447
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B36~
スプロケット形状B形 歯数36 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
65,450 税込71,995
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B42~
スプロケット形状B形 歯数42 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B11~
スプロケット形状B形 歯数11 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
8,750 税込9,625
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B13~
スプロケット形状B形 歯数13 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
95,060 税込104,566
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B50~
スプロケット形状B形 歯数50 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
125,790 税込138,369
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B28~
スプロケット形状B形 歯数28 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
35,560 税込39,116
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
8,470 税込9,317
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
16,520 税込18,172
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
19,670 税込21,637
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
23,030 税込25,333
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B38~
スプロケット形状B形 歯数38 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
86,660 税込95,326
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS 質量(g)80 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式有線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能600/1000/1600dpi 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイスUSB(A)コネクタ 読取方式青色LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36.5(継脚時41.5)
1台(1台)
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器 電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)125 ボディーカラー 色温度(K)5000 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード