カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,411)
  • 自動車純正部品(1,541)
  • 制御機器(1,211)
  • メカニカル部品(1,138)
  • バイク純正部品(886)
  • 農業機械(706)
  • バイク部品(622)
  • 切削工具(485)
  • 測定用品(310)
  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • オフィス家具(284)
  • 機構部品(267)
  • FA担当者のオススメ新商品(189)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • 空調・電設資材(146)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 自動車補修部品(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(131)
  • 建築金物(128)
  • 建材・エクステリア(114)
  • 作業工具(114)
  • 電気材料(108)
  • 物流用品(102)
  • 研磨材(100)
  • 塗料(82)
  • 事務用品(80)
  • カー用品(74)
  • 家電(69)
  • 保管用品(64)
  • 卓上消耗品(59)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 清掃用品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 作業服(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 縫製用品(32)
  • 厨房用品(31)
  • 溶接用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • トラック純正部品(29)
  • 梱包用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 医療(26)
  • 自転車部品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 安全標識(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 照明(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • バッテリー・電装(20)
  • 電動工具(19)
  • 住設機器(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 安全用品(12)
  • テープ(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 空圧工具(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 防犯用品(9)
  • 防災用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「f-15」の検索結果

関連キーワード
14,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
トロ箱 F-15 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 F-15岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PEフタの有無なし有効内寸(mm)530×340×80外寸(mm)578×388×100内寸(mm)538×348×90フタなし
ジェット(#70) 4JT-1494F-15 YAMAHA(ヤマハ)ジェット(#70) 4JT-1494F-15YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
直線変位センサ LP-F-15シリーズ 緑測器直線変位センサ LP-F-15シリーズ緑測器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
種類その他の変位センサ
カバー, サイド 5 20S-W217F-15-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー, サイド 5 20S-W217F-15-P0YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
3DACF026F-15S-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF026F-15S-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42450-48011
スペーサー ワッシャー F/15SI (4個入) RIDGID(日本エマソン)スペーサー ワッシャー F/15SI (4個入)RIDGID(日本エマソン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
15-SIチュービングカッター用スペーサーワッシャー。
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.45MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
ROLINE Adaptercable  HDMI-VGA  M/F  15cm ROLINEROLINE Adaptercable HDMI-VGA M/F 15cmROLINE
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)IKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)IKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
お会計伝票 S-20F 15行 友屋お会計伝票 S-20F 15行友屋
369税込406
1冊
4日以内出荷
仕様複写式50ページ種別S-20Fサイズ85×215mm備考ミシン15本行数15行
CDQ2A40F-15 SMCCDQ2A40F-15SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ジョイント金具 F15型 フジテック・ジャパンジョイント金具 F15型フジテック・ジャパン
3,798税込4,178
1箱(20個)
4日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)4板厚(mm)2
薄形シリンダ CDQ2A32F-15 SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-15SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)IKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)IKURATOOLS(育良精機)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
F15 CRANK BROTHERSF15CRANK BROTHERS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
本体がケースにマグネットでくっ付くコンパクトツール
質量(g)164トルクス規格T-25ドライバ種類+2,-1仕様ヘックス:2,2.5,3,4,5,6,8mm、スポークレンチ:#0,1,2,3、チェーンツール、栓抜き機能付きケース
シャフト(R) ドライブ (F015) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (F015)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (F015) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (F015)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP タンガロイステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHPタンガロイ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(HBKL)25寸法H(mm)12寸法B(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)21寸法OAW(mm)30
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~)SMC
5,398税込5,938
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~)SMC
7,598税込8,358
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
タペストリーバー F15 ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15ファースト(ディスプレイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
5日以内出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
...