マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
産業機械用フューエルエレメントです。
これからの衛生対策に!。菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。。菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットとシリコンマットベースの2層式。耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。
材質マット:PP、ベース:シリコン
防炎性能試験番号E.2190079
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
規格M4X12
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.99MB)
図解NoSSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.44、BSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、G-4 センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.44、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、G-4S センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 6カクボルト_No.19、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
関連キーワード