370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(4巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1巻
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> リヒトラブ 動画あり
棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。
仕様S型 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POM サイズA4 収納枚数160
1冊
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質SAE9254 種類軽少荷重用
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

塩ビシートにより多少傾いてもすべりません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
材質ABS樹脂 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セット
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)庄内クラフト みぞれ 小鉢
庄内クラフトとは・・・最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。「庄内クラフト」はそんな澄んだ空気と豊かな水をイメージした透明感あふれるハンドメイドガラスです。みぞれシリーズ・・・料理を瑞々しく見せる事を念頭においたガラス食器シリーズ。クリアで透明感の高いクリスタルガラスを使い食材の色味を引き立てる器です。小鉢なので、前菜、デザート等を入れる器として最適です。
材質クリスタルガラス 直径(Φmm)約132~124(変形) 高さ(mm)55 質量(g)約250
1セット(3個)
2,498 税込2,748
当日出荷

人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質オーウィッシュ シリーズボディファインBF-700シリーズ 混率(%)ポリエステル/80、綿/20 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1着
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TF703LC ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 高さ(mm)25.5 質量(g)227 仕上光沢クロメート処理 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3333 許容荷重(N[kgf])3333[340] RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

整理番号やロッカーのカギなどに使える小判札
取付け方法吊り下げ 材質スチロール 寸法(mm)60×40×2.5 タイプ番号(1~50)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
タイプASF-110FR テープ長さ(m)10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケース エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 全厚(mm)2mm UV樹脂コーティング エコマーク認定番号23 123 002
1箱(24枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 材質フィッティング:アルミ フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)流麗 豆鉢
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
食器の種類和食器 クリア 高さ(mm)50
1セット(6個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)蒼碧 洗い鉢
贅沢な時間をつくる、雅やかなブルーのうつわです。 折り返し技法により、自然な濃淡をつくりました。主役のお料理をひきたてる淡いブルーです。
食器の種類和食器 高さ(mm)60 口径(Φmm)150 最大径(Φmm)150
1セット(3個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)流麗 小鉢
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
食器の種類和食器 クリア 高さ(mm)48
1セット(6個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)流麗 のぞき
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
形状 食器の種類和食器 クリア
1セット(6個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)26.67 自由長(mm)300 外径(mm)70 内径(mm)38.5 ばねの種類強力ばね
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

A4判。4分割の見出し付なので、分類に便利です。見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダー。
カラー サイズA4
1パック(4冊)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


アデリア(石塚硝子)蒼碧 小鉢
贅沢な時間をつくる、雅やかなブルーのうつわです。 折り返し技法により、自然な濃淡をつくりました。主役のお料理をひきたてる淡いブルーです。
食器の種類和食器 高さ(mm)48
1セット(6個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)流麗 舟型
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
形状舟型 食器の種類和食器 寸法(mm)415×155 クリア 高さ(mm)90
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷