カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「f-sbb」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーパンチ用大軸 西田製作所フリーパンチ用大軸西田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4CDXアンテナ(15件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
保証期間1年
車いすフットサポートベルト FSBシリーズ ナビス(アズワン)車いすフットサポートベルト FSBシリーズナビス(アズワン)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ)ハクバ写真産業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
台紙を差し替え可能な30穴バインダー式アルバム、写真整理を柔軟に行えます。替台紙は別売りで、Lサイズ・2L・ポストカード・4切など多様なサイズに対応。異なるサイズの写真を1冊にまとめられるので、整理がしやすく便利です。
仕様●30穴バインダー式アルバム●対応替台紙:フォトシステムファイル替台紙 Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 ポストカードサイズ、フォトシステムファイル替台紙 2Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 4切サイズ付属品PPサックケース材質PP表紙サイズ(mm)約W310×H320×D32
201用バリヤ エナジーサポート201用バリヤエナジーサポート
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
小動物による短絡事故を防止できます
用途PFS-201M/TMシリーズ用
ミーティングチェアー ナイキミーティングチェアーナイキ
69,980税込76,978
1脚
25日以内出荷
カジュアルからフォーマルまで多様なシーンに、シンプル&モダンな張ぐるみタイプのチェアーです。長時間の使用でもお尻から太もも、膝の裏側まで痛くなりにくいように、クッションの厚さと位置に工夫するなど座り心地にもこだわっています。
幅(mm)615高さ(mm)725奥行(mm)520座面高さ(mm)450グリーン購入法適合
防曇ゴグル M31C-VF リケン防曇ゴグル M31C-VFリケン
3,398税込3,738
1個
22日以内出荷
曇りに強く防塵力に優れています。バックルバンドで着脱が簡単です。
防曇ゴグル M31B-VF リケン防曇ゴグル M31B-VFリケン
3,398税込3,738
1個
22日以内出荷
曇りに強く防塵力に優れています。バックルバンドで着脱が簡単です。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】 ベン汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】ベン
169,800税込186,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体蒸気用