カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(499)
  • メカニカル部品(145)
  • 農業機械(131)
  • 制御機器(130)
  • バイク部品(85)
  • 切削工具(47)
  • 自動車補修部品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • オフィス家具(19)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 機構部品(13)
  • 塗料(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 防犯用品(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-12」の検索結果

関連キーワード
1,354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)取りつけ枠 F03-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
759税込835特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PEF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PEF-0000サラ小ネジ廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理3価クロメート頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
カムシャフト (RF) MAZDA(マツダ)カムシャフト (RF)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ワッシャー (RF03) MAZDA(マツダ)ワッシャー (RF03)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
スプリングテンショナー (RF) MAZDA(マツダ)スプリングテンショナー (RF)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
テンショナー タイミング ベルト (RF) MAZDA(マツダ)テンショナー タイミング ベルト (RF)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
ジョイントセット(L)アウター (F0) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)アウター (F0)MAZDA(マツダ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
カムシャフト (JF) MAZDA(マツダ)カムシャフト (JF)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ベルト リヤー タイミング (RF) MAZDA(マツダ)ベルト リヤー タイミング (RF)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スプリング アウター.バルブ (RF) MAZDA(マツダ)スプリング アウター.バルブ (RF)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
プーリー カムシャフト (RF) MAZDA(マツダ)プーリー カムシャフト (RF)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ピン スプリング セット (RF) MAZDA(マツダ)ピン スプリング セット (RF)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
ディスク アジャスティング (RF03) MAZDA(マツダ)ディスク アジャスティング (RF03)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (F031) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (F031)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
キャップ オイル シール (RF) MAZDA(マツダ)キャップ オイル シール (RF)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ASG SMCASGSMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
プーリー リヤー カムシャフト (RF) MAZDA(マツダ)プーリー リヤー カムシャフト (RF)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
CAMSHAFT(R) (JF) MAZDA(マツダ)CAMSHAFT(R) (JF)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PVF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PVF-0000サラ小ネジ廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...