カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(565)
  • 制御機器(234)
  • 農業機械(122)
  • バイク部品(70)
  • オフィス家具(55)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業服(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 塗料(10)
  • 家電(9)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-16」の検索結果

関連キーワード
1,359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(202件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
フッ素製漏液検知器 omron(オムロン)フッ素製漏液検知器omron(オムロン)
6,898税込7,588
1巻(1m)ほか
当日出荷
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316質量(kg)約0.016(1m)使用周囲温度(℃)-50~200
ボールリテーナー F(3/16″×12) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー F(3/16″×12)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
漏液ポイントセンサ omron(オムロン)漏液ポイントセンサomron(オムロン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。 スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。 取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。 取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体)ポリエチレン質量(g)約30使用周囲温度(℃)-10~+60材質(ケーブル)(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
ディスク クラッチ (TF) MAZDA(マツダ)ディスク クラッチ (TF)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
アリス鉗子 フリッツメディコアリス鉗子フリッツメディコ
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
フッ素製 漏液検知帯 omron(オムロン)フッ素製 漏液検知帯omron(オムロン)
34,980税込38,478
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
プレート,ムーバブルドライブ 21431-16F03-000 スズキプレート,ムーバブルドライブ 21431-16F03-000スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ポンプアッシ,オイル 16100-16F03 スズキポンプアッシ,オイル 16100-16F03スズキ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ジェット 3TJ-1494F-16 YAMAHA(ヤマハ)ジェット 3TJ-1494F-16YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2F16-3 SMC薄形シリンダ CDQ2F16-3SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ソクスレーフラスコ F16-3シリーズ 桐山製作所ソクスレーフラスコ F16-3シリーズ桐山製作所
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ソクスレー抽出器専用のフラスコで、ソクスレー抽出器と併用いたします。
アースコード YA3-1F620-16-01 YAMAHA(ヤマハ)アースコード YA3-1F620-16-01YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
3日以内出荷
ワイヤケーブルセット YA3-1F740-16-11 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤケーブルセット YA3-1F740-16-11YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番YA3-1F740-16-01
F3/8”xF5/16” フレアーアダプター(雌/雄) エスコF3/8”xF5/16” フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443D-104
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3F16 SMCバルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3F16SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(1) AC100
エンブレム 3D B16-F6232-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D B16-F6232-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
漏液検知帯 LSENSRシリーズ omron(オムロン)漏液検知帯 LSENSRシリーズomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ニードル ジェット(4DR1-3) 13383-16F30 スズキニードル ジェット(4DR1-3) 13383-16F30スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100VISHAY
57,980税込63,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステー 1 3P3-F116A-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 1 3P3-F116A-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F116A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100VISHAY
85,980税込94,578
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 150μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125VISHAY
46,980税込51,678
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...