上質なPUレザーを使用/カード収納を感じさせないシンプルなデザイン/動画視聴に最適な縦横スタンド機能/カード収納:3枚
対応機種arrows Be F-04K
タイプケース型
特性カードポケット・スタンド機能
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのarrowsBe4Plus用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
対応機種arrowsBe4Plus
特性薄型・フラップ・マグネット
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrowsBe4Plus用ハイブリッドケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
対応機種arrowsBe4Plus
アズワン品番64-9335-72
特性ストラップホール有
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-27
特性耐衝撃・ストラップホール付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つarrows We用ソフトケースです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色クリア
タイプケース型
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-33
特性ストラップホール付
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7
特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
タイプケース型
色クリア
材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PIXARキャラクターの多機種スマートフォン対応マルチフリップカバーです。キャラクターのフェイスがアップリケで表現されているキュートなデザイン。
独自のマグネットロック機構により開け閉めラクラク。ガラス筐体にも貼れるよう下貼りフィルム付きでスマートフォンとの粘着強度をUPします。
スライド式の粘着パネルで写真撮影も楽々。内側には定期券やICカードが入るカードポケット付き。便利なストラップホールにはお手持ちのストラップをつけて端末本体の落下を防止できます。
適合機種DM-01H,DM-01J,F-01J arrows NX,F-01K arrows NX,F-03H arrows SV,F-03K らくらくスマートフォン me,F-05J arrows Be,honor8,KYV37 Qua phone,KYV38 URBANO V03,KYV44 Qua phone,MO-01J MONO,MO-01K MONO,nova lite,SH-01K AQUOS sense,SH-02H AQUOS Compact,SH-02J AQUOS EVER,SH-03J AQUOS R,SH-04H AQUOS ZETA,SHV37 AQUOS U,SHV41 AQUOS R compact,Zenfone 4 Max Pro
タイプ手帳型
特性カードポケット・ストラップホール・マグネット付
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×155×16
本製品は、傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
質量(g)26
セット内容ケース×1
対応機種arrows We
タイプケース型
特性耐衝撃・ストラップホルダー付
材質TPU+PC
arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、高透明の液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-22
特性指紋防止、光沢、抗菌加工、気泡レス、フッ素コーティング、防傷加工、貼り直せる
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
特性薄型・軽量
arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、反射防止の液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-21
特性反射防止、指紋防止、抗菌加工、スムースタッチ、気泡レス、フッ素コーティング、防傷加工、貼り直せる
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
【貼り付けキットPro付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトをカットして目に優しい【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種arrows Be4 Plus
特性超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトカット
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU
色クリア
質量(g)28
タイプケース型
対応機種arrows We2 F-52E/FCG02/M07
特性高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
シリーズCRG
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)0.063
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
¥88
税込¥97
翌々日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
入数1枚
部品名称ベンケース
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.9、MS551DR4 調圧装置部品_No.9、CBM-300BD-K 動力噴霧機 シリンダサキカナグ部品_No.9、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.52、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.9、MK51 調圧装置部品_No.9、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.9、MS551 調圧装置部品_No.9、MS510 調圧装置部品_No.9、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.9、MS510RC-6K 動力噴霧機2部品_No.9、SSA-F501 動力噴霧器(吐出弁)部品_No.9、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.9、MS511R2-M 調圧装置部品_No.7、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.9、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.9、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.9、MS510RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.9、SSA-F500 動力噴霧器 (吐出弁)部品_No.9、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.9など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
材質(本体)スチール、焼付塗装
質量(kg)15.5
色ディープグレー
高さ(mm)507
タイプA0用
奥行(mm)989
間口(mm)1375
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用
タイプF型
材質(本体)スチール、焼付塗装
質量(kg)12.4
色ディープグレー
高さ(mm)507
タイプA1用
奥行(mm)739
間口(mm)978
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのarrows We用液晶保護ガラスです。
対応機種arrows We
特性ガラス、指紋防止、気泡レス、防傷加工、飛散防止、ラウンドエッジ
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用
寸法(mm)2.01×1.25×1.4
高さ(mm)1.4
奥行(mm)1.25
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)50dc
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X8R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最大動作温度(℃)150
1セット(2000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種富士通 arrows Be4 F-41A
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボディサイズ40
オートドレン仕様オートドレンなし
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7172-08
1個
¥829
税込¥912
欠品中
【貼り付けキットPro付属】 ガラスフィルム2枚組/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
色クリア
対応機種arrows Be4 Plus
特性ガラスフィルム2枚組/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力・出力ケーブル付2分配器。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。
入力・出力ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。。ケーブルテレビでも使用できます。
質量(kg)0.11
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7171-84
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)4dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量330μF
誘電正接8%
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)100
電解質の種類ソリッド
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C
インピーダンス(Ω)75
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)特長:幅広いケースサイズ、定格電圧、無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mmシリーズ = C動作温度: -55 → +125 ℃静電容量(10 pF → 47 μF)
定格電圧(V)16dc
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)16dc
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強く、スッキリしたデザインの2分配器。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。JEITA スーパーハイビジョン(SH)マーク認定商品
種別屋内用
タイプ全端子通電形
外形寸法(mm)55×47×23
構造合成樹脂ケース、内部金属シールドケース
周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
出入力端子F型端子
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
仕様施錠忘れ防止:インジケーター
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵番号:TAK60
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ