カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f090wp」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(73件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子 TRUSCOCB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子TRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100個)
当日出荷
CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)9.8保護等級IP67
半透明RFWピュアスリム サクラクレパス半透明RFWピュアスリムサクラクレパス
159税込175
1個
当日出荷
細かいところも軽く消せる。 軽いタッチでよく消える。 消しくずがまとまる。
寸法(mm)8×13×90ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
防水カプラー(2極) エーモン防水カプラー(2極)エーモン(19件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
HM/MT防水コネクター用端子セット DAYTONA(デイトナ)HM/MT防水コネクター用端子セットDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRM)日立オートパーツ&サービス
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様リテーナ付
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
マルチブル・インターロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マルチブル・インターロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートタイプコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ワイヤーケーブル
(90162)カプラー (4P 090 F)(サービスヨウ) ホンダ(90162)カプラー (4P 090 F)(サービスヨウ)ホンダ
679税込747
1個
5日以内出荷
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
(90980)コネクター ハウジング トヨタ(90980)コネクター ハウジングトヨタ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
849税込934
1パック(100個)
当日出荷
材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用 ミラー(ウエルドクラフト)大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用ミラー(ウエルドクラフト)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質アルミナセラミック適合CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P全長(mm)47.5外径(Φmm)30.5
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128ELPA
1,043税込1,147
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
大口径ガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズミラー(ウエルドクラフト)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から6日以内出荷
コイル キャップ&イグニション 30700KRN671 ホンダコイル キャップ&イグニション 30700KRN671ホンダ(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番30700-KRN-671
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!最新のフレキシブルソーラーパネルを採用OEMによるコスト削減品フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製12Vバッテリー充電用バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し2022年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51までチャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)セロー225等 右レバーALBA(アルバ)
2,390税込2,629
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
8,698税込9,568
1個
20日以内出荷
軒下用 フレキシブル IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内