カテゴリ

  • 制御機器(154)
  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 防犯用品(28)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1080」の検索結果

415件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)19×19
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • パンチングパネル用ボックスフック TRUSCO

    パンチングパネル用ボックスフック

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3最大積載量(kg)3/個
  • ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ブレードヒューズ(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • (91552)BOLT, FLANGE トヨタ

    (91552)BOLT, FLANGE

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パンチングパネルオプション ボックスフック TRUSCO

    パンチングパネルオプション ボックスフック

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、カッター、マーカー、ハサミ、チューブ入り接着剤等の整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
    材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)110最大積載量(kg/個)5
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 スリムアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質鉄表面処理ニッケル
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質鉄表面処理ニッケル
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF10-80 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF10-80

    東京発条製作所
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)2.45自由長(mm)80外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 6.3mmステレオプラグ LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
    用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120機能暗視モードメモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps画角約60度感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
  • フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110

    3M(スリーエム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    寸法(mm)75×110
  • 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

    アサヒAV
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 SD録画防犯カメラ

    安達商事
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
    仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125機能リモートアクセス解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D画素数248万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
  • ステンスリムアイプレート ニッサチェイン

    ステンスリムアイプレート

    ニッサチェイン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途ワイヤーロープの末端加工に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射線防護用手袋トレフィット・X 0.22mm 5双入 TFシリーズ IneoTech

    放射線防護用手袋トレフィット・X 0.22mm 5双入 TFシリーズ

    IneoTech
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(5双)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●柔らかなポリイソプレン製(LatexFree) ●高い引張強度●タングステンを使うことにより高い減衰パフォーマンスを発揮(鉛フリー) ●DPGフリー、 MBTフリー●高いグリップ力
    材質合成ゴム(ポリイソプレン)厚さ(mm)0.22(指先)色黒医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000037医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(フランジ形)

    アサヒAV
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
  • スクリュー (9YAF) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9YAF)

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
  • ステンスリムオープンアイ ニッサチェイン

    ステンスリムオープンアイ

    ニッサチェイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ Series(CJ2F10) SMC

    CJ Series(CJ2F10)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • アーチAA-7 車止め サンポール

    アーチAA-7 車止め

    サンポール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
    色モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
  • ステンレス取手H型 めねじ ラクテム

    ステンレス取手H型 めねじ

    ラクテム
    ¥579税込¥637
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
    用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
  • PTFE浅型シャーレフタ付 100Φ×25H フロン工業

    PTFE浅型シャーレフタ付 100Φ×25H

    フロン工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    PTFE切削加工品です。
    仕様本体容器部の外径:100Φ、本体容器部の総高さ:25アズワン品番61-4377-21
  • メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄

    南国フレキ工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)