カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • 六角ボルト(1)
    • その他ナット(1)
    • 六角ナット(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 制御機器(140)
  • トラック純正部品(91)
  • 切削工具(65)
  • メカニカル部品(55)
  • バイク純正部品(35)
  • 農業機械(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バイク部品(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 家電(11)
  • 作業工具(11)
  • 自転車部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
頭部形状
六角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f10t」の検索結果

1,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F10Tハイテン用ナット(鉄/生地) 大阪魂F10Tハイテン用ナット(鉄/生地)大阪魂
94税込103
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
F10Tハイテン用ナット(鉄/生地) 大阪魂F10Tハイテン用ナット(鉄/生地)大阪魂
579税込637
1パック(6個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
#4163-10T F-10シリーズヨウ Tデンキョク HORIBA#4163-10T F-10シリーズヨウ TデンキョクHORIBA
12,980税込14,278
1個ほか
10日以内出荷
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用質量(g)120使用温度範囲(℃)0~100素子【温度測定】サーミスタ
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業六角ハイテンボルト日本ファスナー工業(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
吊りテンビン FSC藤原産業吊りテンビンFSC藤原産業
31,980税込35,178
1組
欠品中
ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
当日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
イーズガラステーブル タカショーイーズガラステーブルタカショー
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
イーズガラステーブル都会的でシンプルなラインで構成された空間に合うファニチャーです。折りたたみ式で持ち運びや収納にも便利です。
仕様折り畳み可材質フレーム:スチール、天板:ガラス幅(mm)600質量(kg)7.2ブラック質量(g)約7200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×600×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×奥行60cm×高さ70cm
パワーモジュール用放熱器 TDKラムダパワーモジュール用放熱器TDKラムダ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
タイプ放熱器
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 少量パック シートタイプ  油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 少量パック シートタイプ 油専用JOHNAN
2,598税込2,858
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚手のフィルムが吸収した油を通過させません。 自重の10倍の油をキャッチします。 少量パックなので車載や備蓄にもおすすめ!
用途オイル専用。少量タイプ(油浸透防止フィルム付)のため、スペースいらず!車載用としても最適!!!機械のメンテナンス作業での養生用に最適。対応材質ポリプロピレン(吸収材)白、(フィルム)青寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4
ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプ ミツミ販売ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプミツミ販売
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
ダイヤフラムおよびバルブシートは特殊繊維とゴムを一体構造にしています。 小型で音が非常に静かです。 分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です。 特殊ガスの吸引用にも巾広く使われ耐ガス用ゴムも用意可能です。
用途医療機器、印刷機器、写真製版、真空パック、理科学機器、分析計の吸引ポンプ、産業機器、事務機器、プリンター等フィルムの吸着
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMCクリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
ディスク ブレーキ (レフト) 1DK-F582T-10 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (レフト) 1DK-F582T-10YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
ディスク ブレーキ (レフト) 1CG-F582T-10 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (レフト) 1CG-F582T-10YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
ディスク ブレーキ (レフト) 5FA-F582T-10 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (レフト) 5FA-F582T-10YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
マスタシリンダアセンブリ 5RM-F583T-10 YAMAHA(ヤマハ)マスタシリンダアセンブリ 5RM-F583T-10YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
マスタシリンダアセンブリ 2SB-F583T-10 YAMAHA(ヤマハ)マスタシリンダアセンブリ 2SB-F583T-10YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ブーツ 1 1B6-F629T-10 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ 1 1B6-F629T-10YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F629T-10主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
デイスク,ブレーキ (レフト) 5SK-F582T-10 YAMAHA(ヤマハ)デイスク,ブレーキ (レフト) 5SK-F582T-10YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
キヤリパアセンブリ (レフト) 5RM-F580T-10 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 5RM-F580T-10YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ディスク ブレーキ (レフト) 1CD-F582T-10 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (レフト) 1CD-F582T-10YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4SMC
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA32SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
イーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット タカショーイーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セットタカショー
22,880税込25,168
1セット
翌々日出荷
ガラス天板を使用したモダンなラウンドテーブル。ちょうどいいサイズ感で、ベランダなどの省スペースにも最適です。使わないときは、コンパクトに折りたためます。チェアーは背中にフィットするRのついたバックシート。座り心地に配慮したRのついたシート。雨で水が溜まらないスリットの入った良心設計。すべり止めが付いています。
仕様パラソル穴無し、折りたたみ可セット内容テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:フレーム:スチール、天板:ガラス、チェアー:フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン質量(kg)テーブル:約7.2、チェアー:約4.4テーブル:ブラック、チェアー:フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ70、チェアー:約幅44.5×奥行58.5×高さ85折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅44.5×奥行14×高さ101、テーブル:約幅60×奥行18.5×高さ91.5座面高(cm)約45
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.17~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
...