カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • 六角ボルト(5)
    • その他ナット(1)
    • 六角ナット(1)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 切削工具(61)
  • メカニカル部品(53)
  • 制御機器(36)
  • 農業機械(33)
  • 電動工具(20)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 自転車部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 家電(9)
  • 事務用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
2・2.5
表面処理
生地/未処理
ねじ山種類
メートル並目
頭部形状
六角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f10t」の検索結果

691件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F10Tハイテン用ナット(鉄/生地) 大阪魂

    F10Tハイテン用ナット(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥94~税込¥103~
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • F10Tハイテン用ナット(鉄/生地) 大阪魂

    F10Tハイテン用ナット(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥579税込¥637
    1パック(6個)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
  • F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD

    F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット

    HI-LEAD
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    タイプ半ねじ表面処理生地強度区分F10T
  • F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD

    F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット

    HI-LEAD
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    種別半ねじ材質ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)表面処理生地頭部形状六角強度区分F10Tねじ山種類メートル並目
  • ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD

    ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト

    HI-LEAD
    ¥479~税込¥527~
    1箱(4組)ほか
    10日以内出荷
    表面処理生地強度区分F10T
  • ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD

    ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト

    HI-LEAD
    ¥499~税込¥549~
    1箱(4組)ほか
    10日以内出荷
    表面処理生地強度区分F10T
  • 六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業

    六角ハイテンボルト

    日本ファスナー工業(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2材質ボロン鋼等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
  • N'S付箋紙 75×25 シノコマ

    N'S付箋紙 75×25

    シノコマ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • 角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状角フランジ形
  • 吊りテンビン FSC藤原産業

    吊りテンビン

    FSC藤原産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1組
    当日出荷
    ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
    質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
  • デザインドラム(チタン) 日動工業

    デザインドラム(チタン)

    日動工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    色チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 少量パック シートタイプ  油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 少量パック シートタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10枚)ほか
    4日以内出荷
    厚手のフィルムが吸収した油を通過させません。 自重の10倍の油をキャッチします。 少量パックなので車載や備蓄にもおすすめ!
    用途オイル専用。少量タイプ(油浸透防止フィルム付)のため、スペースいらず!車載用としても最適!!!機械のメンテナンス作業での養生用に最適。材質ポリプロピレン色(吸収材)白、(フィルム)青対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • PFE-Fシリーズ用標準放熱器 TDKラムダ

    PFE-Fシリーズ用標準放熱器

    TDKラムダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)160×33.4×100適合モジュールPFE1000F
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形

    椿本チエイン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●弁機能:常時閉、常時閉形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式タンデム最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)バルブサイズ10(mm)
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形

    椿本チエイン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    形状FローラハブタイプBW
  • Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ

    SOURIAU
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズTP端子種別はんだボディ向きストレート
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィールドスリー F3T10-B1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィールドスリー F3T10-B1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止360度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィールドスリー F3T10-WD4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止360度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィールドスリー F3T10-WD4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止180度
  • タブレットケース フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種フィールドスリー F3T10-WD4色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)
  • 防水タブレットケース フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種フィールドスリー F3T10-B1寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットケース フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース フィールドスリー F3T10-B1 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種フィールドスリー F3T10-B1色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)
  • 防水タブレットケース フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース フィールドスリー F3T10-WD4 10.36インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種フィールドスリー F3T10-WD4寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。