カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 農業機械(41)
  • 作業服(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f12-03m」の検索結果

関連キーワード
239件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチティ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
    形状六角穴付メイルコネクター色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状六角穴付メイルコネクター色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白

    千代田通商
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状ロングメイルエルボ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/ロングメイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/ロングメイルエルボ

    千代田通商
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状ロングメイルエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • (SU003)F/BOLT-PLT M12 トヨタ

    (SU003)F/BOLT-PLT M12

    トヨタ
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)

    取りつけ枠 F03-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX

    FUMOTO(59件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
  • SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
  • (MF103)BOLT (12×60) 三菱ふそう

    (MF103)BOLT (12×60)

    三菱ふそう
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
  • AS_2_1F - エルボタイプ SMC

    AS_2_1F - エルボタイプ

    SMC
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • ソリブ クラレ クラフレックス

    ソリブ

    クラレ クラフレックス(1件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1箱(10枚×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
    用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時材質ナイロン約33%、ポリエステル約67%厚さ(mm)0.54伸度(%)縦134.6、横223.6収縮率(%)縦1.1、横-1.9目付(g/m2)224磨耗強さ(回)356滴下法(秒)水1.8、油1.0未満バイレック法(mm)縦107、横95保水量(g/cm2)7.674/202.5保水率(%)168.5粒子発生数(個/f3)粒子の大きさ0.3μm:23粒子の大きさ0.5μm:12粒子の大きさ1.0μm:4粒子の大きさ2.0μm:2粒子の大きさ5.0μm:0クラス100~1000
  • アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用連結プレート

    青木精密工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
  • AS Series(AS1201) SMC

    AS Series(AS1201)

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879税込¥967
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR

    M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

    NETGEAR
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
    M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    ¥19,763~税込¥21,739~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット

    青木精密工業
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMC

    ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • M3型中量棚 TRUSCO

    M3型中量棚

    TRUSCO
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300