カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「f12-04ml」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-63危険物の類別非危険物
420ml 開先防錆剤 クリンウエルド エスコ420ml 開先防錆剤 クリンウエルドエスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-62危険物の類別非危険物
『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス) AbuGarcia(アブガルシア)Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)AbuGarcia(アブガルシア)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現しているカーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)HSPC-6111M MGSHSPC-6112M MGSオカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGSHSPC-652ML-BF MGSライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGSHSPC-662M MGSあらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGSHSPC-672MH MGSジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッドHSPC-721H MGSHSPC-722H MGS強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS【2ピースモデル】HSPS-641L MGSHSPS-642L MGSオールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGSHSPS-652ML-PS MGSライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッドHSPS-672UL+ MGSライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%