カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f127-3」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット
119税込131
1個
3日以内出荷
手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。
繰り返し・詰め替え対応
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
48,981税込53,879
1巻(20m)
翌日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティスYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730取扱説明書(0.19MB)
ホースニップルH127×3F SK11ホースニップルH127×3FSK11
879税込967
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
アルミフランジ ヤナセ(柳瀬)アルミフランジヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
仕様1組2枚入り適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアーム。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイトグローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1着
当日出荷から6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
HV-LLPAD導子 収納具 オムロンヘルスケアHV-LLPAD導子 収納具オムロンヘルスケア
398税込438
1個
翌々日出荷
適合機種HV-F128-J3、HV-F127-J3、HV-F900-JE4、HV-F900-V6、HV-F125、HV-F126、HV-F127、HV-F128、HV-F124Pアズワン品番62-2821-35
トップフィッティング チーズ 一次防錆塗装品 リケントップフィッティング チーズ 一次防錆塗装品リケン
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
形状チーズ
トップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品 リケントップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品リケン
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
35,980税込39,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ
69,900税込76,890
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。 配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組立てもスムーズ。 デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。 足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。
区分本体シリーズBS+デスクシステム
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き) コクヨデスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスクです。
高さ(mm)700奥行(mm)700仕様アジャスター機能、配線機能、オールロック機構、(袖引出し上段、中段)シングルレール(袖引出し下段)ダブルサスペンション付属品ペントレー1、仕切板2、鍵2寸法(mm)下肢空間寸法/W760×D605×H622、センター引出有効内寸法/W705×D382×H35、引出有効内寸法/上段:W328×D435×H59、中段:W318×D435×H265、下段:W318×D540×H265、天板厚み/29mm、引出ロック方法:オールロック機構、ラッチ機構(下段のみ)、アジャスター機能(調整範囲18mm)、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個質量(kg)44キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700引出し内寸法(mm)(袖・上段)328×435×59、(袖・中段)318×435×265、(袖・下段)318×540×265、(センター)705×382×35材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(表面)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1200×700×700材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール材質(塗装)焼付塗装ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付
事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ
89,980税込98,978
1台
12日以内出荷から17日以内出荷
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。片袖3段のデスクです。
材質天板/表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、天板/木口:樹脂(ABS)、天板/芯材:スチール 、脚・センター引き出し/スチール(焼付塗装)、袖/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700グリーン購入法適合アジャスター引出し3段
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光