カテゴリ
- バイク部品(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 自動車補修部品(51)
- 制御機器(48)
- 電気材料(19)
- 事務用品(16)
- 切削工具(14)
- 作業工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車純正部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 安全用品(8)
- 保管用品(7)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(7)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク純正部品(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Aratas(旧:omron)(8)
- CKD(12)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ELPA(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KITACO(9)
- NTB(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- omron(オムロン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(41)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アソー(4)
- エスコ(4)
- コガネイ(8)
- ダイニチ工業(6)
- トヨタ(4)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「f2-3」の検索結果

エアコンフィルター
(1153件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして




ハーフウェイ<メッシュ>
リヒトラブ(16件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷透明素材なので中身が一目瞭然。 オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。付属品吊り下げ用リングフック付き材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン収納枚数150
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥284税込¥3121パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
タグ付け用ループ
TRUSCO(11件のレビュー)¥409税込¥4501セット(100本)当日出荷取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
比較電極内部液 RE-4 500ml
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
オフィスシュレッダー OF23
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18色ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15ダストボックス容量(L)約30細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
超スーパー56ハンガー
ニッコー(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から翌々日出荷バスタオルも干せるスライド式ピンチ!ネット付き洗濯用ハンガーたっぷり干せる超特大の洗濯物干しハンガー。 サイドのピンチ付きバーをスライドして出すと最大幅61.5cmに伸縮。上部ネットにも乗せて干せ、小物の平干しにも便利。材質本体/ポリプロピレン・エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線色ブルー×7、グリーン×5質量(g)1340寸法(cm)幅41~61.5×96
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(100枚)当日出荷鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
LEDリーフクリップ用LED交換球
日動工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ




ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール)
HEIKO(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881包(100枚×10パック)当日出荷から3日以内出荷袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。
LEDリーフクリップ
日動工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
超強力サビ取りクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質鉄液性酸性適合材鉄主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
毘光 ステンシャープ三徳包丁165
パール金属(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
...