カテゴリ

  • 制御機器(658)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
  • 切削工具(415)
  • 空調・照明・電設資材(365)
  • 作業工具(355)
  • 配管・水廻り設備部材(332)
  • 電気材料(268)
  • パソコン/周辺機器(246)
  • 物流用品(245)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • 機構部品(230)
  • 測定用品(210)
  • 事務用品(198)
  • メカニカル部品(186)
  • 研磨材(179)
  • 保管用品(152)
  • 建築金物(124)
  • ねじ・ボルト・釘(118)
  • 家電(95)
  • 自動車補修部品(81)
  • 電動工具(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 防犯用品(60)
  • 溶接用品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 厨房用品(55)
  • 安全保護具(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 安全用品(50)
  • 作業服(49)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 卓上消耗品(44)
  • 縫製用品(44)
  • 梱包用品(43)
  • オフィス家具(42)
  • バイク純正部品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
  • 測定関連サービス(41)
  • バイク部品(38)
  • テープ(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 清掃用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • カー用品(29)
  • マスク(28)
  • 手袋(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 日用品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 空圧工具(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 救急・衛生(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 農業機械(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 安全標識(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 防災用品(11)
  • 医療(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自転車部品(8)
  • エンジン工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 塗料(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 住設機器(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「f2」の検索結果

6,712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    939税込1,033特価
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • カッティングオイルF2 ニコテック

    カッティングオイルF2

    ニコテック
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    当日出荷から翌々日出荷
    Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブW3F2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト ロック (F2) MAZDA(マツダ)

    ボルト ロック (F2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • バルブ ソレノイド (F2) MAZDA(マツダ)

    バルブ ソレノイド (F2)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    12,207税込13,428
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • ボルトエアークリーナー (F2) MAZDA(マツダ)

    ボルトエアークリーナー (F2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientific

    アルミシールホイル F2シリーズ

    Excel Scientific
    7,898税込8,688
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌滅菌済アズワン品番4-4994-01
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientific

    アルミシールホイル F2シリーズ

    Excel Scientific
    4,798税込5,278
    1箱(300枚)
    当日出荷
    材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)10.1×81.2(101)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-03
  • F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ オンダ製作所

    F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 0-リング 8F2-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)

    0-リング 8F2-14147-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(NTB)UCO-001FV
  • ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針

    ミシン針 皮革用 DB×F2

    オルガン針(20件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10本)
    当日出荷から92日以内出荷
    種別皮革用
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
    用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2 SMC

    電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
  • 2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B 共和電業(KYOWA)

    2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B

    共和電業(KYOWA)
    2,498税込2,748
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×11材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)

    F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター

    BELKIN(ベルキン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Gigabit Ethernetアダプター
    ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン)

    デブコンF2 治工具補修・液状

    Devcon(デブコン)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
    用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業

    二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    使用ガスアルゴントラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
  • タイヤ痕洗浄剤 F2 サンエスエンジニアリング

    タイヤ痕洗浄剤 F2

    サンエスエンジニアリング
    5,998税込6,598
    1缶(5L)
    翌日出荷から翌々日出荷
    水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能 コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。
    用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として商品タイプ業務用液性弱アルカリ性使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。
  • STMマウンティングフィートPAC-F02-8 ステルスマウント

    STMマウンティングフィートPAC-F02-8

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
    用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
  • F2 伝送ユニット グループ監視表示形 Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット グループ監視表示形

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製) TRUSCO

    OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質非磁性ステンレスSUS304精度等級F2級
  • F2リレー制御用T/U端子式 Panasonic(パナソニック)

    F2リレー制御用T/U端子式

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
  • 多層カーボンナノチューブフレーク F02シリーズ アズワン

    多層カーボンナノチューブフレーク F02シリーズ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。
    直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40内容量(g)1純度(%)95%以上
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(F2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(F2)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • F2sガスサンプリングバッグ  1ヶ口  Aタイプ 近江オドエアーサービス

    F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    圧力表示(3) bar
  • ガイド,カムチェーンNO.1 12771-40F02 スズキ

    ガイド,カムチェーンNO.1 12771-40F02

    スズキ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • エンジンポンプ SEV-50X/SEV-80X エンジン部品【K180-F2】 工進

    エンジンポンプ SEV-50X/SEV-80X エンジン部品【K180-F2】

    工進
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン型式:K180-F2 製品詳細型式:SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4
    用途部品の交換に適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,598税込1,758
    1箱(5袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    749税込824特価
    1個
    当日出荷
    フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)

    CKD
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
...